Menesztő tárcsa köszörüléshez 25

Cikkszám: 327484 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
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
Befogókör ⌀ A 25 mm
Külső ⌀ B 45 mm
Hossz C 33 mm
Hozzávaló központosító csúcs ⌀ D 10 mm
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327484 25
EAN / GTIN 4067263558354
Gyártó száma 327484 25

Leírás

Kivitel:

Menesztőtárcsa speciális bevonattal a munkadarabok súrlódó kötésű menesztéséhez köszörülés és keményesztergálás során.

Alkalmazható:

327455, 327465 sz. alaptest.

Figyelem:

A menesztőtárcsák kompatibilisek a CoAE Röhm rendszerrel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz