XDLW 09T308 TN ST1400

Cikkszám: 212950 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,35 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 734 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLW 09T308 TN
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,99 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Előtolás fz / fog 0,79 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212950 ST1400
EAN / GTIN 4045197453877
Gyártó száma 212950 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
150
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz