Easyfix műanyag doboz 3 rekesszel 73 mm

Cikkszám: 955785 73
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
890 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 110 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 73 mm
Hasznos magasság 73 mm
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955785 73
EAN / GTIN 4062406206437
Gyártó száma 955785 73

Leírás

Kivitel:

Műanyag doboz fogók, tollak, ceruzák, vágókések kézre eső tárolásához. 2 kis rekesz és 1 nagy rekesz.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz