S25S PWLNL-08 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601102
EAN / GTIN 7291075037494
Gyártó száma 3601102
L-szám L23990 155

Leírás

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longitud total (OAL) 250 mm, Altura del mango (H) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 47 mm
  • Altura del mango (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz