Vízszintes merevítő a tartókaros kocsihoz

Cikkszám: E4614HS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Felhasználási terület Transportwagen
    Termék fajtája Merevítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám E4614HS
    EAN / GTIN 4017976446141
    Gyártó száma E4614HS
    L-szám L90080 997

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Ez lehetővé teszi, hogy a szabványos tartókaros kocsikat igény szerint kiegészítsék, például további oszlopokkal és tartókarokkal vagy keréks keresztrudakkal. A vízszintes merevítők különleges hosszúságban kaphatók. E4614HS: 1200 mm hosszú E4615HS: 1600 mm hosszú E4616HS: 2000 mm hosszú E4616HS: 2000 mm hosszú

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 1200
    Szín: ragyogó kék

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz