{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány X | 225 mm | |
Méréstartomány Z | 225 mm | |
Mérési sebesség X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Pontosság | 1,5+L/100 µm | |
Egyenesség | 1,5+L/100 µm | |
Mérőerő | 10 mN - 150 mN | |
Alaplap hossza | 950 mm | |
Alaplap szélessége | 490 mm | |
Magasság | 760 mm | |
Súly | 150 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Kontúrmérő készülék | |
Felbontás a tapintócsúcsnál | 0,03 µm | |
Felbontás az X és Z tengelyen | 0,02 µm |
Cikkszám | 499322 LC-10-TD | |
EAN / GTIN | 2050002076907 |