MŰHELYBERENDEZÉS SZÓJEGYZÉK
Itt találja Műhelyberendezés tanácsadás témakörrel kapcsolatos legfontosabb információkat.
ArbSchG:
Munkavédelmi törtvény.
2K-Haptoprene®:
Két komponenses felület, mely nedves és olajos kézzel is jó fogást biztosít.
5S módszer:
Az 5S módszer egy munkavégzési filozófia, amely 1980-ban Japánban született.
1. Szelektálás 2. Szortírozás 3. Tisztaság 4. Standardizálás 5. Önfegyelem.
6S módszer:
A 6S módszer egy további ponttal egészül ki.
1. Önfegyelem 2. Szelektálás 3. Szortírozás 4. Tisztaság 5. Standardizálás 6. Biztonság.
Munkavégzési magasság:
Különbséget kell tenni a munkavégzési magasság között munkapadoknál és létráknál. Munkapadoknál az ergonómiailag legjobb munkavégzési magasság a testmagassághoz, a tevékenységhez és szükség esetén az alkatrész méretéhez igazodik. Mi két, 850 és 950 mm magasságban kínálunk munkapadokat, valamint elektromosan állítható magasságú munkapadokat.
Létráknál a munkavégzési magasság: Állásmagasság plusz 1,5 m, melynél figyelembe kell venni, hogy melyik a létra utolsó járható foka.
ArbStättV:
Munkahelyi rendelet a munkavállalók biztonságáról és egészségének védelméről a munkaállomás kialakításánál.
Kiadó automata:
Árukiadó rendszer használati eszközökhöz.
Műhelyberendezés:
Berendezési tárgyak áruk és termékek tárolásához és/vagy előállításához.
Üzembiztonsági rendelet:
Az üzembiztonsági rendelet = BetrSichV = szabályozza Németországban a munkaeszközöknek a munkaadó általi rendelkezésre bocsátását, a munkaeszköznek a dolgozók általi használatát a munkavégzés során, valamint munkavédelmi értelemben felügyeletre szoruló berendezések létrehozását és működtetését. A benne szereplő védelmi koncepciót a munkaeszköztől származó minden veszélyre alkalmazni kell.
BetrSichV:
Üzembiztonsági rendelet.
BGR:
Szakmai szövetségek biztonsági és egészségügyi szabályai a munkavégzés során.
CSC engedély:
International Convention for Save Containers. A CSC plakett a különböző konténereket osztályozza emelkedő minőségben A - D között.
C alkatrészek/C termékek:
Kis alkatrészek, mint pl. anyák és csavarok.
DGUV 208-016 információ:
A Német Balesetbiztosítási Intézet (DGUV) leírása tartalmazza a létrák és lépcsők használati utasítását.
DGUV 108-007 szabály (BGR 234):
A raktárberendezések minőségének, működtetésének és vizsgálatának eleget kell tennie a BGR 234-nek.
DIN (EN) 131-1 - 131-7:
A DIN (EN) 131-1 - 131-7 az alapja az összes létrafajta helyes használatának. Ezek Európa-szerte érvényesek és a használat alapján meg kell különböztetni az ipari környezetben történő használatot a magánszemélyek általi használattól.
DIN 68877:
Ez a szabvány az állítható magasságú, forgatható ipar munkaszék méretének meghatározására szolgáló méreteket és eljárásokat szabja meg. Ez az ipar területén és olyan területeken használt munkaszékekre érvényes, melyeken az elektrosztatikus kisülés (ESD) nagyobb kockázatot jelent.
DIN EN 14183:
Létrákra és a fellépőkre vonatkozó szabvány.
DIN EN 14470:
Tűzálló raktárszekrényekre vonatkozó európai szabvány.
DIN EN 15635:
A polcok vizsgálata a DIN EN 15635 szerint történik.
Easyfix:
Rögzítő rendszer szerszámokhoz.
eForm:
Hoffmann Group Online konfigurátora szerszámokhoz való egyedi keményhab betétetek tervezéséhez. A habszivacs betétek biztosítják a szerszámok áttekinthető és biztonságos tárolását a fiókokban. A keményhab betétek ezen felül megrendelhetőek előkonfigurálva és már szerszámokkal megtöltve az Online Shopban.
Egykezes egyenkénti fiókkioldás:
Megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.
Egyenkénti kiadó rendszerek:
Szerszám- és árukiadásra szolgáló műhelyberendezés.
EPA:
Az EPA (angl. Electrostatic Protected Area) olyan ESD védett zóna, amely hatékony védelmet nyújt elektrosztatikus kisülés által okozott károk ellen. Itt minden óvintézkedés adott ahhoz, hogy az elektrosztatikusan érzékeny alkotóelemekkel dolgozni lehessen úgy, hogy azok ne károsodjanak.
Ergonómia:
A munkafeltételek hozzáigazítása az emberi igényekhez.
ESD:
ESD-nek (ang. Electrostatic Discharge) az elektrosztatikus kisülést nevezik. A nagy potenciálkülönbségek (különböző feszültségek) következtében szikrák vagy átütés formájában egy rövid, elektromos áram alakul ki. Sok elektrosztatikus kisülés azonban az ember érzékelési küszöbe alatt van, melyek viszont pl. elektronikus alkatrészekre károsak lehetnek, ezért óvintézkedések szükségesek.
eShape:
Hoffmann Group Online konfigurátor szerszámokhoz való egyedi munkalapok megtervezéséhez. A lapok méretre szabása, a kábel átvezetések, szellőzőrácsok, áttörések vagy kivágások egyedileg az Ön igényei szerint elkészíthetőek.
2009/104/EK EU irányelv
A biztonsághoz és egészségvédelemhez kapcsolódó minimális előírásról szóló irányelv, ha a munkavállalók a munkavégzés során munkaeszközöket használnak.
F90 beton konténer:
Tűzvédelmi konténer betonból.
Polcterhelés:
Egy polclap teherbírása.
Mezőterhelés:
Két polcláb közötti polcmező teherbírása.
30-as típusú tűzálló szekrény:
Biztonsági szekrény 30 perces tűzállósággal DIN EN 14470-1 szerint. A biztonsági szekrénynek tűz esetén elegendő időt kell biztosítania a dolgozóknak a helyiség elhagyásához és a tűzoltóságnak elég időt kell adnia a tűz eloltásához, mielőtt a tárolt éghető anyagok miatt egy kis eloltható tűzből egy ellenőrizhetetlen tűz lesz.
90-es típusú tűzálló szekrény:
A DIN EN 14470-1 szerinti 90 perces tűzállósággal rendelkező biztonsági szekrények raktárszakasznak minősülnek és tűzoltási szakaszonként korlátlan számú tűzálló szekrénnyel rendelkeznek. A biztonsági szekrénynek tűz esetén elegendő időt kell biztosítania a dolgozóknak a helyiség elhagyásához és a tűzoltóságnak elég időt kell adnia a tűz eloltásához, mielőtt a tárolt éghető anyagok miatt egy kis eloltható tűzből egy ellenőrizhetetlen tűz lesz.
Tűzállósági kategória:
A tűzállósági kategória megadja, hogy egy biztonsági szekrény vagy egy alkatrész hány percig áll ellen a tűznek.
GARANT ComfortClose:
Automatikusan behúzás és csillapítás fiókokhoz.
GHS 1-3 veszélyességi kategória:
Az 1 - 3 kategóriák gyúlékony folyadékok:
Az 1. kategória erős mérgező hatást jelent és minden további kategóriával gyengül.
GHS 1-4 veszélyességi kategória:
Az 1 - 4 kategória akut toxicitás.
Az 1. kategória erős mérgező hatást jelent és minden további kategóriával gyengül.
GefStoffV:
Veszélyes anyag rendelet.
Ház magassága:
A ház magassága egy fiókház, szerszámszekrény, szekrény külső méretét adja meg.
G egységek:
A G jelentése Grid, és a GARANT GridLine műhelyberendezés rendszer mértékegysége, 1 G = 25 mm.
G-ELS:
Elektronikus zárrendszer GARANT műhelyberendezésekhez 2006-tól. Intelligens, biztonságos és gyors hozzáférést tesz lehetővé a szerszámokhoz.
A kéz mozgástere:
Minden olyan rész, amelyet egy dolgozó a kezeivel el tud érni anélkül, hogy a munkaállomását elhagyná.
IBC konténer:
Az Intermediate Bulk Container-t szóródó és folyékony anyagokhoz használják
.
Kanban:
Gyártási folyamatvezérlési módszer.
Lean Management:
Állandó folyamatoptimalizálás és az értékteremtő láncolat hatékony kialakítása.
Hasznos magasság:
Egy fiókházon, szerszámszekrényen, szekrényen belüli magasság, amely fiókokkal, kihúzható polclapokkal, polclapokkal stb. való felszereléshez használható.
Keresztmerevítő:
Létratechnikai fogalmak. Az új DIN EN 131 szabvány szerint kötelező a létrákhoz a dolgozó biztonságának növelése érdekében.
RAL színek:
RAL színeknek azokat a szabványos színeket nevezzük, melyeket az RAL GmbH hozott létre és kezel. Ezek esetén egy sor olyan világszerte használt színrendszerről és színkatalógusról van szó, melyek mindig a szabványos színek egy palettáját tartalmazzák. Minden színhez egy egyértelmű szám tartozik.
RAL szövetség:
Német Minőségbiztosítási és Jelölési Intézet.
REACH rendelet:
Vegyszerekről szóló EU rendelet vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról. A padló- és munkahelyi szőnyegek megfelelnek a REACH rendeletnek.
Ready-to-go munkapad:
Kompakt munkapad munkalap túllógással. Szállítás készre szerelve.
Karnyújtási magasság:
Állásmagasság plusz két méter. Létrákra, fellépőkre és állványokra vonatkozik.
RFID szkenner:
Radio-frequency identification. Áruk, tárgyak vagy élőlények közötti kommunikációra vagy azok azonosítására szolgál.
Fiók- vagy szekrény rendszerek:
Több termék egy fiókban vagy egy rekeszben.
Látótér:
A látótér különböző területei. A látótérben adott az éles látás. A látókörben a látás egy kicsit korlátozott és a periférikus látómezőhöz a fejet kicsit el kell fordítani.
Állásmagasság:
A létrának az a maximális magassága, ameddig fel szabad mászni.
Tool24:
Egy árukiadó vagy szerszámkiadó rendszer,
TRBS 2121 2. rész:
Üzembiztonsági műszaki szabályok. A 2 rész az üzemekről szóló rendelet követelményeit határozza meg.
TRGS:
A veszélyes anyagok műszaki szabályait a Veszélyes Anyag Bizottság (AGS) határozza meg és módosítja.
vario munkapad:
Moduláris munkapad, sorban vagy szigetszerűen történő felállítás lehetséges. Szállítás szétszerelve történik.
Közlekedési utak:
A gyalogutak és közutak gyűjtőneve a közlekedés területén.
VESA standard:
A VESA szabvány egy olyan standard, mely lapostévék / LCD / monitorok rögzítésére szolág tartókonzolokra. A képernyő méreteitől és súlyától függően legalább négy menetes, ill. fúrt lyukat szab meg. Az egységes VESA szabvánnyal a képernyők / monitorok egyszerűbben rögzíthetőek.
Árukiadó rendszer:
Az árukiadó rendszer egy szerszámkiadó rendszer használati eszközökkel, segéd- és üzemi anyagokkal, szerszámokkal, egyéni védőeszközökkel stb. való ellátáshoz. Az árukiadó rendszerek a munkafolyamatok hatékonyabb kialakítását és a folyamatköltségek csökkentését szolgálják, különösen C elemek beszerzésénél.
Workstation:
Állítható magasságú munkaállomások.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9629751377950_w1410.jpg)
MŰHELYBERENDEZÉSI TANÁCSADÁSRA VAN SZÜKSÉGE?
A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap: A koncepciótól a 3D tervezésen keresztül az összeszerelésig, szaktudásunk mindig rendelkezésére áll.
Önnel közösen olyan megoldást alakítunk ki, amely pontosan az Ön igényeihez igazodik. Így a munkafolyamatait hatékonyabban alakíthatja és növelheti termelékenységét.
- Kompetens szaktanácsadás az igények felmérésétől az összeszerelésig.
- Termékek és megoldások tökéletes választéka a hatékonyabb munkafolyamatok érdekében.
- Jelentős költség- és időmegtakarítás.