A KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM TECHNIKA – VESZÉLYES ANYAGOK HELYES KEZELÉSE
A veszélyes anyagok tárolása különleges követelményeket támaszt a műhelyberendezésekkel szemben. Legyen szó fenéktálcákról, hulladékgyűjtőkről, biztonsági szekrényekről vagy veszélyesanyag-tároló konténerekről – minden berendezési eszköznek eleget kell tennie a törvényi rendelkezéseknek. De ezek mindenekelőtt azért készültek, hogy a lehető legjobban védjék a munkatársait, az üzemét és a környezetet.
HOGYAN BIZTOSÍTJA A KÖRNYEZETVÉDELEM TECHNIKA A JOGBIZTONSÁGOT
A veszélyes anyagok kezelését a vállalatoknál törvények szabályozzák. Németországban jelenleg megközelítőleg 2.000 olyan törvény, rendelkezés és rendelet létezik, mely ezzel a témakörrel foglalkozik. Ide tartozik például a munkavédelmi törvény (ArbSchG), a munkavédelmi rendelet (ArbStättV), az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV), a veszélyes anyagokról szóló számos műszaki szabály (TRGS), a veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV) és sok más.
Ezeknek a törvényeknek a betartásáért felelőséget kell vállalni az ügyvezetőtől kezdve az üzemvezetőn keresztül egészen az üzembiztonsági mérnökig – a személyes felelősség kockázatával. A professzionális és szabványosított biztonságtechnika nagy könnyebbséget jelent, mert Ön megvásárolja a jogbiztonság tartós garantálását. A vállalatokat a törvény értelmében az emberekkel és a környezettel szemben gondoskodási kötelezettség terheli.
A megfelelő biztonsági berendezésekkel ezt Ön gond nélkül teljesítheti.
VESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSA – ALÁBECSÜLIK A KOCKÁZATOKAT
A veszélyes anyag raktárakkal szembeni követelmények világosan szabályozva vannak.
A veszélyes anyagokat a következő kategóriákba sorolják:
- Vízre veszélyes vagy környezetre káros anyagok (GHS 1-4 veszélyességi kategória) Itt lehetséges az acéllemez és műanyag (PE) gyűjtőedényekben történő tárolás.
- Gyúlékony folyadékok (GHS 1-3 veszélyességi kategória) Németországban ezeket tilos műanyag edényekben tárolni, ezeknek acéllemezből kell készülniük.
- Maró anyagok (az éghető anyagok kivétel) Ezek tárolhatóak műanyag edényekben.
Az edények szükséges mérete az anyagok mennyisége szerint van előírva. Ezen felül tilos olyan anyagok együtt tárolása, melyek egymással reakcióba léphetnek.
Ezeket a szabályokat a valóságban gyakran figyelmen kívül hagyják. A különböző veszélyes anyagokat egymás mellett lerakva szabadon és fenéktálcák nélkül tárolják, egy biztonsági szekrény helyett számtalan edény áll a polcokon veszélyes anyag jelölés nélkül. Ez egyáltalán nem felel meg a környezetvédelem technika előírásainak. Különösen a szórópalackok veszélyességét becsülik alá. Tűz esetén a felhevült vagy kidurranó szórópalackok nagy veszélyt jelentenek a menekülő személyekre, mentőkre és a tűzoltókra.
A BIZTONSÁGI SZEKRÉNY – TŰZVÉDELEM AZ ÉGHETŐ ANYAGOKHOZ
Az éghető anyagokat nem nyitott polcokon, hanem tűzálló szekrényben kell tárolni.
Egy ilyen “méregszekrénynek” nagy a tűzállósága és a kilépő gázok ellen keringetett levegő szűrőkkel szerelhető fel.
Két típust különböztetünk meg. A 30-as típus 30 percig áll ellen a tűznek. Ideális kis- és középvállalatoknak, ahol csak csekély mennyiségű veszélyes anyagot tárolnak. Ezek közvetlen közelében nem lehet további biztonsági szekrény.
Más a helyzet a 90-es típusnál. Ez a környezetvédelmi szekrény eleget tesz a DIN EN 14470-1 szerinti legmagasabb tűzvédelmi fokozatnak. Alkalmas nagyobb mennyiségekhez és 90 percig képes a tűznek ellenállni. Vegyszertároló szekrényekként mindkét típus rendelkezik a szükséges alsó gyűjtőtálcákkal és az anyaguk tűz- és saválló.
A VESZÉLYESANYAG-TÁROLÓ KONTÉNER – NAGY MENNYISÉGEK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSA
Az üzemekben gyakran nagy mennyiségben találhatóak vízre veszélyes folyadékok, savak és lúgok vagy akár éghető folyadékok, például IBC tartályokban vagy hordókban. Ezek sem valók a garázsokba vagy raktárcsarnokokba, hanem speciális veszélyes anyag konténerekbe kell tárolni őket, melyek eleget tesznek a környezetvédelem technikai előírásoknak.
Ezek előnyei kézenfekvőek:
- Veszélyes anyagok előírásszerű tárolása
- Kompakt tárolás a legkisebb helyen
- Maximális biztonság csekély befektetési költségekkel raktárhelyenként
A veszélyes anyagok tárolására szolgáló eltérő méretű klasszikus konténerek mellett különböző speciális kivitelek is léteznek:
A vízvédelmi konténer
Itt a göngyölegek és raklapok akár 3 rakodási szinten és 12 m hosszon tárolhatóak. A természetes szellőzésnek köszönhetően a vízvédelmi konténer alkalmas gyúlékony anyagok passzív tárolására. Veszélyes anyagok fagymentes tárolásához ez a veszélyes-anyag konténer hőszigetelt kivitelben is kapható.
F90 Beton tűzvédelmi konténer
Gyúlékony folyadékok és mérgező vagy nagyon mérgező anyagok tárolásához készült. Az F90 Beton egy raklaptartó polccal rendelkezik hordók és IBC tartályok tárolásához, beleértve a gyűjtőedényt. A műszaki szellőztetés és a szellőztető alkotóelemek integrálva vannak.
Az F90 szerint ez mind belülről, mind kívülről tűzálló, így egy normál tűznek 90 percig ellenáll.
VESZÉLYES ANYAG MUNKAÁLLOMÁS – EGY VENTILÁTOR NEM ELÉG
Áttöltésnél, tisztításnál, ragasztásnál vagy keverésnél gyakran mérgező gőzök keletkeznek, melyek túlléphetik a munkaállomásnál a törvényi határértékeket. Veszélyes anyagokkal végzett alkalomszerű munka esetén apró megoldást jelentenek az egyéni védőeszközök, mint pl. a légzésvédő maszkok. De a mérgező vagy robbanóképes gőzök mégis jelen vannak a helyiségben.
A teljes értékű megoldás speciális veszélyes anyag munkaállomások kialakítása. Ezek nem csak egy ventilátorral rendelkeznek, hanem egy levegő elszívón keresztül minden gőzt megbízhatóan és gyorsan elszívnak. A dolgozók a lehető legnagyobb kényelemben és egészségkárosodási veszély nélkül dolgozhatnak. A veszélyes anyag munkaállomások a keskenytől az extra szélesig sokféle szélességben kaphatóak és ezért minden üzemhez megfelelőek.
Az optimális veszélyes anyag tároláshoz és a veszélyes anyagokkal végzett munkához a következő elemek szükségesek:
A környezetvédelem technika mellett a műhelyberendezésekhez tartoznak még a munkaállomás rendszerek, szerszámszekrények, szerszámkiadó rendszerek, műhelykocsik, a szállítókocsik,
a raktározástechnika, létratechnika, valamint a térrendszerek és konténerek. Itt további információkat talál a munkaállomás ergonómia és az 5S módszer témakörével kapcsolatban.
Tovább az áttekintéshez.
JOGBIZTONSÁG SZAKTANÁCSADÁSSAL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL
Műhelyberendezés szaktanácsadóink nem csak a megfelelő környezetvédelem technikai megoldásokat találják meg az Ön üzeméhez. Minden területre kiterjedő biztonságtechnikai tanácsadó szervizhálózattal állnak rendelkezésre. Szakértőink szívesen adnak tájékoztatást személyes beszélgetés során, telefonon vagy E-Mail-ben.