Az ESD ruházat és kesztyűk optimális védelmet nyújtanak az elektrosztatikus kisülés ellen
A kényelem kulcsfontosságú az öltözködés során, otthon és a munkahelyen egyaránt. Munkaruhájának kiemelkedő mozgásszabadságot kell biztosítania, és mindenkor kellemes viseletnek kell lennie, nem beszélve arról, hogy jól is kell kinéznie. De valóban szüksége van a szabványoknak megfelelő ESD ruházatra, hogy optimális védelmet nyújtson az elektrosztatikus kisülés ellen? A válasz egyszerű: igen.
Ha elektronikus részegységekkel dolgozik, szereli vagy ellenőrzi azok minőségét, akkor a munkaállomás mindig azzal a kockázattal jár, hogy az ellenőrizetlen elektrosztatikus kisülés (ESD) károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.

Az ESD védelem védi a márkáját is
A károsodás nem mindig látható, és nem is mindig következik be azonnal. Gyakrabban fordul elő, hogy az eszköz a későbbiekben leáll megfelelően működni, amikor az alkatrészt már régen mérőműszerbe vagy pilótafülkébe integrálták, vagy magas színvonalú vezérlési technológia részeként telepítették PC-be vagy játékkonzolba. Ha az eszköz végül teljesen meghibásodik, egyetlen vállalat sem tudja elkerülni a következményeket. A legrosszabb forgatókönyv szerint ez rontaná a vállalat hírnevét, és az ügyfelek követeléseihez vezetne. Az ilyen helyzetek elkerülésének legjobb módja, ha megfelel a DIN EN 61340-5-1 szabványnak, és nemcsak átfogó elektrosztatikus védett területet (EPA) hoz létre, hanem megfelelő viselet is ESD cipőket és ESD ruházatotis biztosít. Az egyéni védőfelszerelések területén bejáratott partnerként szívesen állunk az Ön első kikötőjébe, ha bármilyen kérdése van, és minden olyan termékkel kapcsolatban, amely a teljesen ergonómiával kapcsolatos ESD munkaállomás.

Az Ön ESD ruházata segít megvédeni az alkatrészeket
Kívülről modern, stílusos daraboknak tűnhetnek, de közelebbről megvizsgálva hamarosan rájön, mire is képesek. A dizájnba beépített szálak speciális ESD ruházattá varázsolják ruházatunkat, amely megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést, vagy szabályozott módon kisüti azokat. Nincs (gyakorlatilag) biztonságosabb munkamódszer, vagy stílusosabb dizájn. Tekintse meg ESD pólóinkat, kabátjainkat és nadrágjainkat még ma.

Kérdései vannak? Tanácsadást kér az egyéni védőeszközök területén?
A Hoffmann Group-tól mindent egy helyről megkap:
- Örömmel segítünk Önnek a megfelelő termékek kiválasztásában az ESD ellenőrzési tervének megfelelően
- Meg tudjuk adni a szükséges segítséget az EPA beállításához az ESD ellenőrzési tervében foglaltak szerint
Elérhet bennünket telefonon, e-mailben vagy faxon.
Az ESD / EPA témával kapcsolatos összes fontosabb magyarázat itt található:Tovább az ESD szójegyzékhezTovább az ESD szójegyzékhez