AZ ESD CIPŐK OPTIMÁLIS VÉDELMET NYÚJTANAK AZ ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS ELLEN

MIKOR VAN SZÜKSÉGEM ESD CIPŐKRE?

Ha elektronikus alkatrészekkel dolgozik, fennáll annak a veszélye, hogy ellenőrizetlen elektrosztatikus kisülések (ESD) azokat láthatóan károsítják,
működési zavarokat vagy az üzem későbbi leállását okozzák.

Az elektrosztatikus kisülés miatti károsodások elleni hatékony védelmet az ESD védett zónák, úgynevezett EPA területek (ang. Electrostatic Protected Area) jelentik.
Itt minden óvintézkedés adott ahhoz, hogy az elektrosztatikusan érzékeny alkotóelemekkel dolgozni lehessen úgy, hogy azok ne károsodjanak.

Itt találja az ESD, EPA témakörrel és az elektrosztatikus feltöltődéssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

AZ ESD CIPŐK HELYES KIVÁLASZTÁSA

Egy teljes körű ESD védett zóna (EPA) berendezése mellett fontos feltételt jelent az ESD cipők használata annak érdekében, hogy az elektronikus feltöltődést megakadályozza és az elektronikus alkatrészeket és munkadarabokat ellenőrzött elvezetéssel megóvja.

Biztonsági cipőknél az antisztatikus lábbelivel szembeni EN ISO 20345 szerinti követelmények a viselőt védik olyan veszélyek ellen, melyek az elektrosztatikus feltöltődés következtében keletkeznek. Ezért korlátozzák be ezek egy cipő elektromos áthatolási ellenállását és így megkülönböztetik az antisztatikus cipőket a szigetelő, ill. vezetőképes cipőktől.

Elektronikus alkotóelemeknek az elektrosztatikus jelenségekkel szembeni védelméhez a DIN EN 61340-5-1 ezt az antisztatikus tartományt tovább korlátozza.
A cipők akkor nevezhetőek ESD cipőknek, ha a személy-cipő-padló rendszer elektromos áthatolási ellenállása 1 x 105 Ω ill. 0,1 M Ω felett és 3,5 x 107 Ω ill. 35 M Ω alatt van.
Egy ESD képes cipő tehát mindig egyidejűleg antisztatikus is.


Az ESD védett cipők termékáttekintését itt találja:

Tovább az ESD cipőkhöz

Figyelmeztetés: Az ESD cipők nem alkalmasak villanyszerelőknek, ill. elektromos feszültséget vezető készülékeken végzett munkákhoz.

Az ESD cipők mellett az ESD munkaállomás, ESD ruházat, ESD szerszámok és az ESD vizsgálat is hozzá tartozik egy teljes körű ESD védett zónához.

Kinek van szüksége ESD cipőre?

A megfelelő lábvédelem biztosítása ipari gyártási környezetben mindig probléma! Az ESD cipők mindig a jól bevált megoldás, ha elektronikát, félvezetőket vagy orvosi eszközöket és alkatrészeket gyárt. Az ilyen típusú alkatrészek már gyakorlatilag mindenhol megtalálhatók, nem kis részben annak köszönhető, hogy milyen gyorsan térünk át a digitális világba. A legnagyobb ellenség ebből a szempontból az elektrosztatikus kisülés, vagy röviden ESD, mivel láthatatlan károkat okozhat az elektronikus alkatrészekben. Ezért olyan fontos az alkatrészek védelme. Egyszerre akár jót is tehet alkalmazottai lábának. Tegye ESD cipőinket egy átfogó ESD védelmi stratégia sarokkövévé, amely magában foglalja a munkaruházatot, az ESD munkaállomásokat, a padlószőnyegeket, a munkahelyi szőnyegeket és egyéb kiegészítőket, mint például a védőszalagokat és a csuklópántokat.

KÉRDÉSEI VANNAK? TANÁCSADÁST KÉR AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK TERÜLETÉN?

A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:

  • Kialakítjuk a kifejezetten Önnek szóló EPA területet
  • és ellátjuk az ESD-re érzékeny alkatrészek használatához megfelelő termékekkel.

Telefonon, E-mail-ben vagy faxon ér el minket.

Tovább az ESD tanácsadáshoz

Az ESD / EPA témával kapcsolatos összes fontosabb magyarázat itt található:

Tovább az ESD szójegyzékhez

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz