ZUHANÁSVÉDELEM: ELENGEDHETETLEN VÉDELEM HALÁLOS VESZÉLYEK ELLEN

Minden nap legalább egy személy balesetet szenved Európában munkavégzés közbeni
halálos zuhanás következtében, a legtöbbször két-három méteres magasságból.
Ezáltal a zuhanás a munkahelyen bekövetkező leggyakoribb halálozási okok közé tartozik.
Sőt, a legtöbb országban az összes halálos munkahelyi baleset 50 %-áért a zuhanás a felelős.
Az egyéni védőeszközök (PSA) részét képező zuhanásgátlóval számos veszélytől megóvja a munkatársait. Ezekhez tartozik:
- A felhasználók és a magasban végzett munkát irányító személyek nem elegendő képzése
- Nedvesség és meredek dőlésszögek miatti csúszásveszély
- Egyenetlen felületek miatti botlásveszély
- Belső sérülések a túI nagy fékezőerő következtében
A zuhanásgátlók felhasználási területei nagyon változatosak: magas raktárakban, emelhető munkaállványokon, homlokzatokon vagy tetőkön, az állvány- és acélszerkezet gyártás területén, valamint a mentőknél és speciális mentőknél.
KÜLÖNBÖZŐ ZUHANÁSGÁTLÓ BIZTOSÍTÓ RENDSZEREK
A zuhanásgátlóval védi a munkatársait. Az első változat egy megtartó rendszer, amely a viselőjét távol tartja attól a területtől, amelyen zuhanás veszélye áll fenn,
és ezáltal megakadályozza a lezuhanást. A második változatot a zuhanásgátló rendszereknek nevezik és szabadesésében elkapja a zuhanó embert.
Mindkét rendszer több alkotóelemből áll össze. Ehhez legalább egy teströgzítő eszköz, például testheveder és egy kötőeszköz tartozik, amely egy fix vagy mobil rögzítési ponthoz kapcsolódik.
A harmadik változat az állandó zuhanásvédelem, például egy biztonsági korlát formájában.

Az egyes alkotóelemek és azok funkciói
A zuhanásvédő egyes alkotóelemeinek különböző feladatai vannak. A testhevederek (1) hevederpántokból állnak, melyek körbefogják a testet. Ezek elkapják a zuhanó személyt, a fellépő erőket a megfelelő testrészekre vezetik el és a testet egyenesen tartják.
A zuhanásgátlók (2) két alapvető kivitelben léteznek: egy fix és egy mozgó megvezetővel. A vezérelt zuhanásgátló egy zuhanás esetén automatikusan rögzül a fix megvezetőn és a testhevederrel megtartja a felhasználót. A fix megvezető korlátozza az oldalsó mozgást. A mobil megvezetésű zuhanásgátló a felfelé és lefelé mozgásnál együtt mozog a megvezetővel. Zuhanás esetén az automatikusan blokkol.
Kötőeszköznek (3) a köteleket vagy hevederpántokat nevezzük lezáró kötőelemekkel. A kötőelemek (4) egy zuhanásgátló rendszeren belüli alkotóelemeket kötik össze. A zuhanáscsillapítók (5) csökkentik a zuhanásnál fellépő ütőerőket, melyek a személyre, a testhevederre és a rögzítő szerkezetre hatnak.
A visszahúzható zuhanásgátlók (6) a személyeket zuhanás esetén automatikusan fékezve kapják el. Ezek a kihúzott kötél tartományában szabad mozgást tesznek lehetővé.
A rögzítőeszközök (7) olyan különböző alkatrészekből állnak össze, melyek egy vagy több rögzítési pontot tartalmaznak.
Ezek fix kapcsolatot hoznak létre a rendszer és az építmény/szerkezet között.
A zuhanásgátló készletek tartalmaznak minden olyan alkotóelemet, amelyek az alapfelszereltséghez szükségesek.
Ezzel a munkatársai biztonságosan dolgozhatnak például emelhető munkaállványokon vagy tetőkön. Ezen kívül azoknak a szerszámoknak is zuhanásbiztosaknak kell lenniük, amelyekkel a munkatársai a magasban dolgoznak, hogy a leeső tárgyak a földön álló embereknek ne okozzanak sérüléseket. Ehhez létezik egy speciális szerszámrögzítő (8).
Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek:
Kapcsolat

AMIT A TERMÉK KIVÁLASZTÁSÁNÁL FIGYELEMBE KELL VENNIE
A megfelelő zuhanás elleni egyéni védőeszközök (PSAgA) kiválasztásánál a felhasználási terület, a zuhanási magasság és a viselési kényelem játszanak döntő szerepet.
Minden felhasználási területre a megfelelő rendszer
Annak érdekében, hogy az egyéni zuhanásgátló kifogástalanul működjön, a megtartó vagy zuhanásgátló rendszerek egyes alkotóelemeinek pontosan igazodniuk kell egymáshoz. Ezeket továbbá csak rendeltetésszerűen szabad használni, mert minden egyes komponens speciális követelményeket teljesít, melyeket a megfelelő szabványok határoznak meg. A gyártók megadják a termékeikhez, hogy az egyes rendszereket milyen feltételek mellett lehet használni. Ennek során a következő tényezők játszanak szerepet:
- Felhasználási terület
- A viselő mérete és súly
- A zuhanásgátló viselési időtartama (alkalomszerű vagy tartós)
- Környezeti feltételek (pl. nagy hőség)
Zuhanás biztonságos elkapása
A zuhanásgátló egyéni védőeszközök célja mindig: a zuhanás magasságának korlátozása. Zuhanáscsillapító nélkül már 0,5 m esési magasságnál akár 1,2 t súly is hathat a személyre. A zuhanáscsillapítóval ez maximum 600 kg. Ez a súly határozza meg a fékezési ütés erősségét, amely a viselő személy súlyos sérülését okozhatja. Ez a zuhanásfaktor a zuhanási hossz és a rendszer hossza közötti aránynak felel meg. A fékezési ütés erőssége a zuhanásfaktorral növekszik. A zuhanásfaktornak ideális esetben ≤ 1 értéknek kell lennie. Ennek a tényezőnek a lehető legalacsonyabban tartása érdekében a rögzítési pontok optimális pozícionálása is döntő. Így egy esetleges zuhanás biztonságosan elkapható.

Optimális viselési kényelem
Ha a dolgozóknak a tevékenységük végzése közben folyamatosan zuhanásvédelmet kell hordaniuk, a viselési kényelem döntő fontosságú. A hevedereknél lévő hátpárnázat, valamint a rugalmas és beállítható hevederpántok kellemes viseletet biztosítanak.
A zuhanásvédő ellenőrzése és karbantartása
A dolgozók felelőssége, hogy a zuhanás elleni személyi védőfelszereléseket minden használat előtt ellenőrizék, hogy azok nem sérültek-e, és szükség esetén kicseréljék. Amennyiben a termék hiányossága áll fenn, azt egy tanúsított személlyel vagy a szakkereskedéssel kell ellenőriztetni.
A vállalatoknak a zuhanásvédelmet úgy kell használniuk és tárolniuk, hogy azok biztonságos működése mindig szavatolható legyen. Ezen felül a zuhanásgátlót évente egy képzett szakértőnek kell megvizsgálnia, aki az eredményeket egy vizsgálati naplóban dokumentálja. A hevedereket hat-nyolc évente és a kötőeszközöket négy-hat évente ki kell cserélni, hacsak ezen az időn belül a terméken hiányosságok nem tapasztalhatóak. A 2019 utáni gyártási évű termékek élettartama tíz év, feltéve, hogy teljesítik az évenkénti vizsgálatot.
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ZUHANÁSVÉDELEM ÉS KOMPETENS EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ TANÁCSADÁS

A Hoffmann Group termékkínálata tartalmaz minden zuhanásvédelmet az egyéni védőeszközök részeként. Nálunk neves gyártók kiválasztott termékeit találja, melyeket magas minőség, funkcionalitás és biztonság jellemez.
Ha kérdése lenne a zuhanásgátlás témakörével kapcsolatban, egyéni védőeszköz szakemberekből álló kompetens csapatunk személyesen és a gyártóval együttműködve szolgál tanácsadással Önnek. Mert a helyes felhasználás itt létfontosságú! Szívesen közvetítünk Önnek a zuhanás elleni egyéni védőeszközök helyes használatával kapcsolatos képzést. Ebbe tartoznak a különböző tréning- és oktató modulok. Ezek teljesen az Ön egyedi igényeire szabhatóak. Arra is lehetőség van, hogy a tanfolyamot a tizenkét európai képzési központunk egyikében tartsák. Egy bizonyos számú személy felett még helyszíni oktatásokat is kínálunk.

Specific standards for fall protection
A zuhanás elleni személyi védőfelszerelés kiválasztása és használata előtt a munkaadónak kockázatelemzést kell végeznie. Ennek során azokat a kockázatokat kell meghatározni, melyek műszaki vagy szervezési intézkedésekkel nem akadályozhatóak meg vagy mérsékelhetőek. Általában véve a kollektív védelem, például egy biztonsági védőkorlát minden esetben elsőbbséget élvez egy mobil rögzítőeszközzel vagy egy biztosító rendszerrel szemben. A zuhanás elleni védelemként használt személyi védőfelszerelésnek eleget kell tenniük az ide vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak:
- EN 353-1: vezérelt zuhanásgátlók fix megvezetővel
- EN 353-2: vezérelt zuhanásgátlók mobil megvezetővel
- EN 354/362: Kötőeszközök
- EN 355: Zuhanáscsillapítók
- EN 360: Visszahúzható zuhanásgátlók
- EN 361: Testhevederek
- EN 795: Rögzítőeszközök

A TESTHEVEDEREKKEL KAPCSOLATOS GYAKORI KÉRDÉSEK
Engedélyezett különböző gyártók több, típusvizsgálattal rendelkező résztermékének egy termékké történő összeállítása?
Ez engedélyezett, amennyiben az egyes résztermékeket egy zuhanásgátló rendszerré állítják össze. Erre vonatkozó példákat a DGUV 112-198 szabályok és a DIN EN 363 szabvány tartalmaz. A kombinációs lehetőségeknél a rendszer egyes alkotóelemeinek vizsgálatára vonatkozó vizsgálati kritériumokat kell figyelembe venni.
Olyan elemek/résztermékek kombinációja nem engedélyezett, melyeket ebben a kombinációban nem vizsgáltak. Például „A“ gyártó vezérelt zuhanásgátlója egy másik gyártó fix vagy mozgó megvezető nem kombinálható, mert az EK típusvizsgálat keretében a vezérelt zuhanásgátlók vizsgálata mindig a hozzá tartozó megvezetővel történik (DIN EN 353-1, DIN EN 353-2).
Szükség van a kötélfékekhez egy használati útmutatóra?
A gyártók/szállítók által rendelkezésre bocsátott használati útmutatónak minden kötélféknél elérhetőnek kell lennie, hogy az összes olyan szükséges információhoz hozzáférhessen, amely a biztonságos használathoz szükséges.
A használati útmutató utasításainak a betartása szavatolja a biztonságos munkavégzést és a kötélfék hosszú élettartamát.

KÉRDÉSEI VANNAK? TANÁCSADÁST KÉR AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK TERÜLETÉN?
A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:
- Egyéni tanácsadást is nyújtun
- Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák,
képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)
Egyéni védőeszközök közé tartozik még: szemvédelem, légzésvédelem, hallásvédelem, lábvédelem, kézvédelem, védőruházat, munkaruházat és bőrvédelem.
Tovább az áttekintéshez.