Védőruházat a veszélyes környezetben végzett biztonságos munkához
Védőruházat esetén az egyéni védőeszközök egyik területéről van szó. Azokat minden olyan munkavégzési tevékenységnél viselni kell, amelyek a jellegüknél fogva sérülésekkel vagy egészségkárosodással járhatnak. A felhasználási területek különböző ágazatokra terjednek ki: gépgyártás, fémipar, vegyipar, légi közlekedési és űrrepülés, energiaszolgáltatás, logisztika és hajógyártás.
A védőruházat különböző veszélyektől védi a dolgozókat:
- Vizuális: rossz láthatóság nappal és éjszaka
- Vegyi: permet, fröccsenés, gázok, részecskék
- Termikus: szikraképződés, olvadt fröccsenő fém, hősugárzás, forró folyadékok
- Elektromos: ívfény, elektrosztatikus feltöltődés
Speciális biztonsági védőruházat minden felhasználási területre
Különböző típusú védőruházatok vannak, melyek a felhasználási területtől függően különbözőek. A legfontosabbak közé a láthatósági munkaruha, a lángvédő ruházat és hegesztő védőruházat, a hővédelmi ruházat, a multinorm ruházat, valamint a vegyvédelmi ruházat (vegyvédelmi kötények) és az egyszer használatos védőruházat tartozik.

Láthatósági ruházat használatára ott van szükség, ahol rosszak a látási viszonyok. A munkavédelmi láthatósági kabát, láthatósági mellény, láthatósági nadrág fluoreszkáló vagy fényvisszaverő anyagból készül, és három védelmi kategóriába sorolható. Télen különösen fontos a láthatósági téli kabát viselete, hiszen a nap nagyobb részében van rá szükség.
Minél nagyobb ezeknek az anyagoknak az aránya a védőruházaton, annál magasabb a védőhatás. A felhasználási tartománytól és a környezethez képest szükséges kontraszttól függően láthatósági sárga, láthatósági narancssárga és láthatósági piros színek közül lehet választani, ezek közül a mindennapokban talán a sárga jól láthatósági mellény használata a leginkább bevett.
Lángvédő ruházatot főként annak érdekében viselnek, hogy a ruhaneműk ne gyulladjanak meg és / vagy a láng terjedése korlátozva legyen. A hegesztő ruha az egyéni védőeszközök közé tartozik, ha egy dolgozó hegesztési munkákat végez. A hővédelmi ruházat például a nehézfém iparban szükséges, ahol magas hőmérséklet mellett kell dolgozni.
Azokon a tevékenységi területeken, ahol a védőruházatoknak különböző szabványokat kell teljesíteniük, multinorm ruházat viselete szükséges. Kiviteltől függően a ruházat különféle védelmet nyújt, például ívfény, hő és láng, vagy akár folyékony vegyszerek ellen.
Vegyszerekkel végzett tevékenységek során vegyvédelmi ruházatra, vegyszerálló overál használatára van szükség. A követelményektől és a vegyszerektől függően ehhez többször használható védőruházatot vagy speciális egyszer használatos védőruházatot kell használni. Egyszer használatos overál alkalmazására akkor van szükség, ha a dolgozók veszélyes atomi, biológiai vagy vegyi anyagokkal dolgoznak.
Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek:
Védőruházat speciális felhasználási területei
A következőkben a biztonsági ruházatok néhány speciális felhasználási területének leírását találja.

Lángvédő ruházattal és hegesztő védőruházattal szembeni követelmények
A lángvédő ruházat védi a viselőjét a hőtől és a lángoktól, melyek konvekciós- ill. sugárzó hőtől, olvadt fémtől vagy ezek kombinációjából keletkezhetnek. Ezáltal megakadályozható a ruha meggyulladása vagy a lángok szétterjedése.
Hegesztő védőruha védi a viselőjét folyékony fröccsenő fémtől, lánggal való rövid idejű érintkezéstől és távol tartja a sugárzó hőt. A ruházat két kategóriába sorolható. Míg az 1. kategóriába tartozó munkahelyi termékek alkalmankénti hegesztéshez alkalmas kevésbé veszélyes hegesztési eljárással, veszélyes munkahelyzetekben végzett rendszeres hegesztéshez a 2. kategóriába eső termékeket kell használni. Az optimális védelem érdekében a védőruha teljes mértékben kell, hogy fedje a testet.

Hővédelmi ruházat különböző igénybevételekhez
A dolgozó munkaállomásától függően egy forró üzemben könnyű vagy erős igénybevételhez való hővédelmi ruházat szükséges. Könnyű igénybevétel esetén az anyag lánggal való rövid idejű érintkezés esetén nem éghet tovább két másodpercnél.
Az erős igénybevételhez készült hővédelmi ruházatnak védenie kell lánggal való rövid idejű érintkezés vagy izzó olvadékok ellen. Ez viselhető könnyű igénybevételhez való hővédelmi ruházat felett és legalább 30 perces időtartamra. Intenzív lánggal való érintkezés esetén adott esetben más védelmet kell választani.

Vegyvédelmi ruházatok veszélyes anyagok elleni védelemhez
A vegyvédelmi ruházat megakadályozza a folyékony, szilárd vagy gáz halmazállapotú vegyszerek általi sérüléseket és távol tartja a veszélyes anyagokat. Az ilyen jellegű védőruházatokhoz (például vegyszerálló overál) kapcsolódó külön szabványok segítséget nyújtanak az eligazodásban, mert a ruhaneműknek a munkaállomásnál előforduló vegyszerekhez kell igazodniuk.
Munkavédelmi ruházat - kényelmes és praktikus öltözet

Funkcionális design az optimálisan kényelmes viselet érdekében
Annak érdekében, hogy a dolgozók körében a védőruha elfogadottsága növekedjen,
a gyártók minden lehetőség kihasználnak a kellemes viselet és a funkcionalitás biztosításához. A felhasználási területtől függően a választáshoz praktikus tulajdonságok lehetnek a következők:
- Különösen könnyű súly (pl. hegesztőkabátok esetében)
- Lezárt varrások
- Rejtett cipzárak (pl. hő és láng elleni védelemnél)
- Állítható ujjpántok (munkavédelmi kabát esetében fontos)
- Munkavédelmi kabátoknál rövidebb első rész a nagyobb mozgásszabadság érdekében

A védőruha optimális ápolása
A védőruha mindig kifogástalan állapotban kell, hogy legyen, a viselőjének optimális védelmet nyújtson a munkaállomásnál előforduló veszélyek ellen. A jól láthatósági mellény vagy láthatósági kabát például nem lehet koszos, hogy a védelmi funkcióját rossz látási viszonyok között be tudja tölteni. Ezért a rendszeres ellenőrzések legalább olyan fontosak, mint láthatósági és védőruházat a helyes ápolása. Ügyeljen a mindenkori modellek mosási hőmérsékletére és a sérült ruházatot cserélje ki.
TELJES KÖRŰ TERMÉKKÍNÁLAT ÉS SZEMÉLYES TANÁCSADÁS

Termékkínálatunkban neves gyártók kiválasztott védőruházatait találja, melyeket magas minőség, ultramodern anyagok és kényelmes viselet jellemez.
Akár láthatósági ruházat, lángvédő és hegesztő védőruházat, vegyvédelmi ruházat vagy multinorm ruházat – ezek eleget tesznek a legújabb biztonsági standardoknak és szabványoknak.

A védőruházat legfontosabb szabványai
A dolgozók munkabiztonságáért és egészségének védelméért a munkaadó a felelős. Ezért ingyenesen rendelkezésükre kell bocsátania a szakmai tevékenységükhöz szükséges védőruházatokat, melyek tanúsítással rendelkeznek a mindenkori felhasználási területre.
Az EN ISO 13688:2013 szabvány szabályozza a védőruházatokkal szembeni általános követelményeket, mint az ergonómia, öregedés, méretjelölés, jelölés, ártalmatlanság, összeférhetőség és olyan információk, melyeket a gyártónak a védőruházattal együtt kell szolgáltatnia. Ezt csak más szabványokkal együtt szabad alkalmazni.
Ezen túlmenően egy sor speciális szabvány létezik:
EN ISO 20471:2013/2017 – Feltűnő láthatósági ruházat (jól láthatósági mellény)
EN 1149 – Elektrosztatikus feltöltődés elleni védőruházat
EN ISO 11612:2015 – Hő- és láng elleni védőruházat
EN ISO 11611:2015 – Védőruházat hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz
EN ISO 14116: Lángok elleni védőruházat korlátozott lángterjedéssel
EN 61482-1-2: Ívfény termikus veszélyei elleni védőruházat feszültség alatt végzett munkánál
Vegyvédelemre vonatkozó előírások:

EN 943 - 1&2 (T1)
Gáztömör
EN 943 - 1 (T2)
Nem gáztömör
EN 14605 (T3/T4)
Folyadékzáró
Permetzáró
EN 13982-1 (T5)
Szilárd részecskék
EN 13034 (T6)
Korlátozott védelem folyékony vegyszerek ellen
EN 1073-2
Véd radioaktív kontamináció ellen
EN 14126
Véd kórokozók ellen
EN 32781
Véd növényvédő szerek ellen
A védőruházattal kapcsolatos gyakori kérdések
Mikor kötelező hegesztési munkáknál a hegesztő ruha viselete?
Ha a hegesztés vagy lángvágás tartós tevékenység vagy a helyi adottságok ezt szükségessé teszik, lángvédő és hegesztő védőruházat - tipikusan ilyen a Weldas hegesztő kabát, hegesztő kötény és hegesztő nadrág - viselete szükséges.
A tanúsított láthatósági munkaruha megváltoztatható felirattal vagy emblémával?
A DIN EN 20471 a láthatósági munkaruha anyagának színével, valamint a fényvisszaverő anyaggal szemben határoz meg teljesítmény követelményeket, amelyek szerint a ruházat és az anyag vizsgálata ill. tanúsítása történik. Ebben a szabványban a fluoreszkáló anyag szükséges alapfelületét, valamint a fényvisszaverő csíkok felületét határozzák meg - jó példa erre a mindenki által ismert sárga, ezüst csíkos munkavédelmi láthatósági kabát vagy láthatósági mellény.
Ebből erednek a láthatósági ruházatok különböző védelmi kategóriái (1., 2. vagy 3. kategória).
A vizsgált láthatósági munkaruha megváltoztatása felirat elhelyezésével (pl. hímzés vagy embléma elhelyezése) a fluoreszkáló háttéranyag felületét olyan mértékben csökkentheti, hogy a védelmi kategória által megkövetelt minimális felületet már nem éri el. Ez oda vezethet, hogy a ruházat bizonyos területeken már nem teljesíti a követelményeket.
A tanúsított egyéni védőeszközöket alapvetően nem szabad módosítani, ha a biztonságtechnikai követelmények betartása már nem garantálható.
Nyáron szabad rövidnadrágban dolgozni?
Ez csak kockázatelemzéssel tisztázható. Magas sérülésveszéllyel járó munkaterületeken nem okos rövidnadrágban dolgozni, hegesztő nadrág esetében például magától értetődő a válasz. Néhány területen, mint pl. a hulladékgazdálkodás, általánosan nem szabad rövidnadrágban dolgozni.

Kérdései vannak? Tanácsadást kér az egyéni védőeszközök területén?
A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:
- Egyéni tanácsadást is nyújtunk
- Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák, képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)
Az egyéni védőeszközök közé tartozik még: a szemvédelem, légzésvédelem, hallásvédelem, lábvédelem, kézvédelem, fejvédelem, zuhanásvédelem, munkaruházat és bőrvédelem.
Tovább az áttekintéshez