LÉGZÉSVÉDELEM – BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS TISZTA LEVEGŐVEL

Optimális védelem részecskék és gázok ellen

Egy felnőtt naponta nagyjából 25.000 alakalommal vesz levegőt, ez kb. 18 - 20 lélegzetvétel percenként. Annak érdekében, hogy a szervezet egészséges maradjon, a tiszta levegő létfontosságú.
Ennek a jelentőségét általában csak akkor tudjuk értékelni, ha már nem áll rendelkezésre kellő mennyiségben, ill. veszélyes anyagokkal szennyezett. Ezek a veszélyes anyagok különböző munkafolyamatoknál fordulhatnak elő. Ilyen esetekben nagyon finom részecskékről, gázokról vagy gőzökről van szó. Ha ezek eljutnak a nyálkahártyára vagy a tüdőbe, károsítják a testet és a legrosszabb esetben akár még halálhoz is vezethetnek.

A veszélyes anyagokat két kategóriába sorolják:

  1. Részecskék: A részecskék közé tartoznak egyrészről a száraz porok, mint a rostok, a finom por vagy a füst, másrészről a higroszkopikus porok, mint a kristályok, sók, spórák, csírák vagy aeroszolok.
  2. Gázok: A gázok és gőzök csoportjába a szabadon lebegő molekulák tartoznak, mint az ózon, valamint a vízben oldódó, zsírban oldódó, savas vagy bázikus gázok és gőzök.

Egy megfelelő légzésvédővel ezekből az anyagokból sok egyszerűen kiszűrhető a levegőből. Csak így garantált a biztonságos munkavégzés. Azt, hogy egy üzemben mikor szükségesek légzésvédő készülékek, a 112-190 DGUV szabályok (eddig: BGR/GUV-R 190) tárgyalják.

ÍGY VÉDI A MUNKATÁRSAIT

Részecskék elleni védelem

Részecskék ellen a porvédő maszkok nyújtanak védelmet.

Egyszer használatos maszkként a következő változatokban kaphatóak:

  1. Összehajtogatható: Praktikusan magánál tarthatja a laposra összehajtogatható maszktestnek köszönhetően
  2. Előformázott: Egyszerűen használható az előformázott maszktestnek köszönhetően

Ezeket a maszkokat mindenekelőtt falazat, vas vagy festékek csiszolásánál,valamint üveg- és ásványgyapot szálakkal vagy azbeszttel végzett munkánál használják.

Így veszi fel helyesen a részecskeszűrő maszkot:

Véd gázok/gőzök és részecskék ellen

Többször használatos maszkok

A munkatársainak gázok vagy gőzök elleni védelméhez speciális gázmaszkok szükségesek. Ezeket a többször használatos maszkokat gyakori használat, valamint hosszabb használat esetén alkalmazzák és két változatban léteznek:

3 Félálarcok:
stabil álarctest, amely körbefogja a szájat és az orrot
4 Teljes álarcok: légzésvédő maszkok plusz arcvédelemmel

Ha az álarcoknak még részecskék ellen is védeniük kell, a kombinált szűrő a helyes választás. Ezeknél a részecske- és gázszűrők egy szűrőházba vannak integrálva, ahol a részecskeszűrő térben mindig a gázszűrő előtt helyezkedik el.

Légzést támogató rendszerek

Hosszú viselési időkhöz, valamint nehéz munkaterületekre légzést támogató rendszerek léteznek. Ezek két kategóriára oszlanak:

5 Szűrt levegős légzésvédő rendszerek: Szűri a környezeti levegőt légzési ellenállás nélkül (O2 tartalom > 17 %)
6 Sűrített levegős rendszerek: tiszta levegő ellátás oxigénhiány esetén (O2 tartalom ≤ 17 %)
A légzést támogató rendszerek is kaphatóak kombinált szűrővel.

As the Safety Officer in your company, are you responsible for the annual instructions? This video deals with all the relevant points that are required for the annual breathing protection instructions according to the guidelines of the DGVU (German Statutory Accident Insurance).

Szűrős mentőálarcok és gázmérő készülékek

Ezen felül az egyéni védőeszközök ezen a területen tartalmaznak úgynevezett szűrős mentőálarcokat.
Akut vészhelyzetben kellő védelmet nyújtanak, ha például hirtelen alakul ki részecske- vagy gázveszély.
Ezen felül a gázmérő készülékek figyelmeztetik a viselőt , ha bizonyos veszélyes gázok vagy gőzök a határértékek fölé emelkednek.

Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek:

A VÉDŐMASZKOKKAL SZEMBENI SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK

A porvédő maszkok szűrőkategóriái

A finom szálló por részecskék és permetek a belélegzett levegőben alig láthatóak, ezért nagy egészségügyi kockázatot jelentenek a munkaterületen. A veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV) 2§ 8. bekezdése szerint a foglalkozási expozíciós határérték (AGW) megadja, hogy mekkora károsanyag koncentrációtól kell légzésvédő álarcot viselni. A védelmi fokozattól és a teljes áteresztéstől függően, mely a szűrő áteresztő képességet és az arcnál és az orrnál fennálló tömítetlenségeket jelöli, a részecskeszűrőket a következő három kategóriába soroljuk:

  • FFP 1: véd a nem mérgező, de a nyálkahártyát irritáló részecskék és károsanyagok ellen
  • FFP 2: az egészségre káros részecskék és károsanyagok esetén (porok, füst, aeroszolok)
  • FFP 3: egészségre káros, mérgező részecskék, valamint rákkeltő, radioaktív károsanyagok (vírusok, baktériumok, gomba spórák) esetén

Szűrőkategóriák és jelölések gázmaszkoknál

A gáz- és kombinált szűrőket is három kategóriába soroljuk:

  1. szűrőkategória: 0,1 térf. % alatti károsanyag határértékekhez
  2. szűrőkategória: 0,5 térf %-os károsanyag határértékekhez, a teljes álarcoknak és szűrt levegős rendszereknek felel meg
  3. szűrőkategória: 1,0 térf %-os károsanyag határértékektől, a szűrt levegős rendszereknek vagy az elszívó berendezéseknek felel meg.

Ezen felül a maszkon lévő színjelölések és a betűjelzések adnak tájékoztatást arról,
hogy a légzésvédelem milyen fajta gázok ellen hatásos. Megkönnyíti az eligazodást a munkaállomáson.

Néhány példa:

  • Sárga „E“: Kén-oxid, hidrogén-klorid és más savas gázok
  • Piros „Hg“: Higany
  • Zöld „K“: Ammónia és szerves ammónia származékok

A MEGFELELŐ LÉGZÉSVÉDŐ KÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSA

A felhasználási terület és az ott keletkező részecskék és gázok jelentik a megfelelő szempontokat a légzésvédelem helyes kiválasztáshoz.
Ebben áttekintő oldalak segítenek, melyek részletesen felsorolják az egyes tevékenységeket és a potenciális veszélyeket, és megfelelő ajánlásokat tesznek a szükséges szűrőkategóriákra:

Tovább az áttekintéshez és a kiválasztási segédhez

Ezen felül a Hoffmann Group egyéni védőeszköz szakértőjének személyes tanácsadóitól egy személyes beszélgetés keretében további információkat kaphat.

Hogyan választható ki végül az optimális maszk?

Egy példa: A festékszórásnál a dolgozók különböző fajtájú lakkokat használhatnak. Ha oldószer tartalmú lakkokról van szó, akkor P3 szűrőkategóriájú légzésvédő készülék ajánlott „A“ jelöléssel olyan szerves gázokhoz és gőzökhöz, melyek forráspontja 65 °C felett van. Izocianát tartalmú lakkokhoz ezzel szemben P3 kategóriájú védőmaszk szükséges „A“, „B“, „E“ és „K“ jelöléssel. Itt a „B“ a szervetlen gázokat és gőzöket jelenti. Az „E“ savas gázoktól és a „K“ ammóniától véd. Ha a dolgozó csupán vizes bázisú lakkokat használ, mely kis mértékben oldószer tartalmúak, elég az „A“ jelölésű légzésvédő maszk. Ennek az ajánlásnak az alapjául a légzésvédő készülékek használatára vonatkozó 112-190 DGUV szabály szolgál.

TERMÉK KIVÁLASZTÁSA ÉS TANÁCSADÁS A HOFFMANN GROUP-NÁL

Quality driven since 1919 – ez a Hoffmann Group elvárása saját magával szemben. Az egyéni védőeszközök területén a termékpalettánk neves gyártók legmagasabb minőségű légzésvédő készülékeit tartalmazza. Akár részecskeszűrő maszkok , fél - és teljes maszkok , szűrt levegős légzésvédők , szűrős mentőálarcok vagy gázjelző készülékek
nálunk minden felhasználási területre megtalálja a megfelelő terméket.

Ha üzeme felszerelésében segítségre van szüksége, egyéni védőeszköz szakembereink szívesen állnak rendelkezésére. Ők ismerik a törvényi előírásokat és át tudják tekinteni a sok gyártót és modellt. Ezen felül igény esetén támogatást nyújtunk a kockázatelemzésnél, a viselési próbáknál és a dolgozók oktatásában.

LÉGZÉSVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK

Az egyéni védőeszközökről szóló irányelv szerint a légzésvédő maszkok a 3. „Halálos veszélyek vagy komoly és visszafordíthatatlan egészségkárosodás“ kategóriába tartoznak. A légzésvédő készülékek használatát Németországban a 112-190 DGUV szabály rendezi.
Ezen túlmenően a készülékeknek a felhasználási területektől függően további törvényi követelményeket kell betartaniuk.

Ezek:

  • EN 143 a részecskeszűrőkrő
  • EN 14387 a gáz- és kombinált szűrőkről
  • EN 149 a részecskék ellen védő szűrős félálarcokról
  • EN 405 a gázok vagy részecskék ellen védő szelepes szűrős félálarcokról
  • EN 140 a félálarcokról
  • EN 136 a teljes álarcokról
  • EN 12941 a szűrt levegős készülékről kámzsával vagy sisakkal
  • EN 403 a szűrős mentőálarcokról (pl. tűz esetén)

A LÉGZÉSVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORI KÉRDÉSEK

Mikor kell egy szűrőt kicserélni?

A légzésvédő szűrők használati ideje sok tényezőtől függ, mindenekelőtt a károsanyag koncentrációtól, a levegő páratartalomtól és hőmérséklettől, valamint a felhasználó légzési szokásaitól.
A gázszűrők, vagy a gázok ellen alkalmazott kombinált szűrők használati idejének végét a belélegzés során a szag-, íz- vagy irritációs jelenségek alapján lehet felismerni.
A részecskeszűrők, vagy részecskék ellen alkalmazott kombinált szűrők használati idejének a végét a belélegzési ellenállás növekedéséről lehet felismerni. Radioaktív anyagok, spórák, baktériumok, vírusok és proteolitikus enzimek ellen alkalmazott részecskeszűrőket a telítettség mértékétől függetlenül csak egyszer használja. A szerves gázok és gőzök elleni AX szűrőket nem szabad egy műszaknál (vagyis nyolc óránál) többet használni. Minden szűrőn vagy a csomagolásán megtalálható a lejárat dátuma. A szűrők legkésőbb akkor, vagy az eredeti csomagolás felbontásától számított hat hónap után már nem alkalmazhatóak veszélyes anyagok elleni védelemként.

Korlátozva van a légzésvédő készülékek viselési ideje?

A pontos viselési időt a tevékenységhez kapcsolódó veszélyek értékelése adja meg, melybe egy munkaegészségügyi szakembert is be kell vonni. A munkaadónak műszaki és szervezeti intézkedésekkel meg kell kísérelnie a károsanyag terhelést a legalacsonyabb szinten tartani. A légzésvédelemnek olyan erősnek kell lennie, mint ami szükséges, a terhelést például a súly miatt
pedig a lehető legalacsonyabban kell tartani. A viselési idő korlátozásával kapcsolatos részletes információkat a „légzésvédő készülékek használatára” vonatkozó 112-190 DGUV szabályban találja.

Arcszőrzetet viselő dolgozók használhatnak teljes álarcot?

Az arcszőrzet következtében a tömítőélnél nem záró részek alakulhatnak ki. Arcszőrzetet viselő személyek ezért nem alkalmasak teljes álarcok használatára.
Ennek alapjául a 112-190 DGUV szabály szolgál. A tesztek során bebizonyosodott, hogy a tömítetlen részeknél vagy a környezetből a teljes álarcba, vagy belülről kifelé áramlik a levegő.
Ha a környezeti levegő komoly esetben mérgező anyagokat tartalmaz, a dolgozó egészsége károsodhat. A második esetben a kiáramló levegő az érintett bőrrész kihűlését okozza.

KÉRDÉSEI VANNAK? TANÁCSADÁST KÉR AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK TERÜLETÉN?

A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:

  • Egyéni tanácsadást is nyújtunk
  • Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák,képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)

Forduljon hozzánk most

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz