fejvédelem

A fejvédelem fontossága a munkahelyen: munkavédelmi sisakok és fejvédők

Az érzékeny fejrészt védeni kell a veszélyektől

A munkavédelem egyik legfontosabb része a fejvédelem, hiszen fejünk az emberi test legérzékenyebb részei közé tartozik. A munkahelyi balesetek során nem csak a munkavállalók csontjai, de rosszabb esetben agyuk is sérülhet, ami pedig létfontosságú funkciókat tölt be.

Az ilyen behatásoktól való védelem érdekében az emberiség már évszázadokkal ezelőtt felfedezte a fejfedő eszközöket. A speciális védősisakok, és így az ipari védősisakok, ahogy ezeket ma ismerjük, csak az iparosodással jelentek meg. A munka mai világában a védősisakoknak különböző veszélyességi területeket kell lefedniük.

Oldalunkon bemutatjuk, hogy hogyan kategorizáljuk a munkavédelmi sisakokat, mit kell tudni a védősisakokról és tartozékaikról, valamit hogy milyen törvényi előírások vannak a fejvédelemmel kapcsolatban.

A fejvédelem különböző fajtái

A munkavédelmi sisakoknak különböző veszélyességi területet kell lefedniük, melyek öt kategóriába sorolhatóak:

  • Mechanikus: leeső tárgyak, lengő terhek, ütések.
  • Vegyi: fröccsenő vegyi folyadékok.
  • Termikus: fröccsenő olvadt fémek, szikrák, hősugárzás, forró folyadékok, időjárás
  • Optikai: UV sugárzás
  • Elektromos: ívfény

A munkahelyi balesetek elkerülése érdekében ezekkel a veszélyekkel szembeni védelem nagyon fontos, emiatt pedig a fejvédő viselése nélkülözhetetlen.

A fej- és arcvédők különböző fajtái

egyedi munkavédelmi sisak

Védősisakok

védősisakok

Arcvédelem

Ütésvédő sapkák

Ütésvédő sapkák

hegesztőmaszk

Hegesztőmaszkok

Védősisakok

A sisakok három különböző héj formában léteznek: egyenes (1), egyenes esőelvezetővel (2), valamint lehúzott nyakrésszel és esőelvezetővel (3).

Az ipari védősisakok termoplasztból vagy duroplasztból készülnek – különböző tulajdonságokkal és felhasználási területekkel az építőiparban, iparban, forró üzemekben és az elektronikai területén.

Ezzel kapcsolatos pontosabb információkat többek között a típustáblán talál. Ebben a kategóriában különleges alakot képviselnek a mászósisakok, valamint fagyvédő sisakok.

munkavédelmi sisak

A különböző héj formák áttekintése:

Jelölés:

  1. rövid „CE“ jelölés
  2. A jelzett hely 4 jegyű jelzőszáma
  3. A gyártó azonosítója
  4. A gyártás éve és negyedéve
  5. A gyártó típusjelölése
  6. Alkalmazott szabványok
  7. Alkalmazott sisak anyag
  8. Méret, ill. méret tartomány cm-ben
  9. Egyéb jelölések DIN EN 397 szerint:

  • LD (Lateral Deformation, oldalsó deformáció) oldalsó veszélyek miatti igénybevétel
  • - MM (Molten Metal, olvadt fém) fröccsenő olvadt fém általi veszélyek
  • 440 V AC Váltakozó feszültség rövid idejű véletlen megérintése általi veszély 440 V-ig
  • + 150 °C Nagyon magas hőmérsékleteknél használható
  • − 20 °C vagy − 30 °C Nagyon alacsony hőmérsékleteknél használható

Arcvédelem

Az arcvédelem mindenekelőtt akkor fontos, ha a munka során gyorsan repülő részecskék, fröccsenő fém, vegyszerek vagy ívfény fordulhat elő. Ez átlátszó védőrostélyból áll, mely közvetlenül a sisakra vagy egy fejtartóra rögzíthető.

Ütésvédő sapkák

Az ütésvédő sapkák alakjukat tekintve baseball sapkákra hasonlítanak. A műanyag betéteknek köszönhetően könnyű fejvédelmet jelentenek, például fix vagy éles szélű alkatrészek ellen. Nem szabad ipari védősisakok helyettesítéseként használni.

hegesztőpajzs

Hegesztőmaszkok

A hegesztésnél többek között nagyon magas hőmérsékletek alakulnak ki, melyektől a dolgozót védeni kell.

A hegesztőmaszk , illetve hegesztőpajzs védi az egész fejet és az arcot a sugárzástól, hőtől és a szikráktól. A beépített hegesztő szűrős látómezőnek köszönhetően a dolgozó látja a munkaállomását.

Az ultramodern automata hegesztőmaszkok és hegesztőpajzsok több sötét fokozattal rendelkeznek, melyek különböző hegesztési munkákat tesznek lehetővé. A maszk alatt viselhetőek lánggátló pamutból készült sapkák vagy kámzsák.

Tartozékok

A fej- és arcvédelem egyes alkotóelemeit rendszeresen ki kell cserélni – vagy higiéniai okokból, vagy mert megsérülnek. Mások a felszereltség kiegészítéséhez szükségesek.

A tartozékok részét képezik például:


Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek:

fejvédő

Fej- és arcvédelem kiválasztási szempontok

Biztonság

A tevékenységtől függően különböző termékek jöhetnek szóba a fej- és arcvédelemhez.
Itt a legfontosabb kiválasztási szempont a biztonság. Az építőipari védősisakoknak más követelményeket kell teljesíteniük, mint az ipar számára, a forró üzemekbe vagy villanyszerelőknek szánt védősisakoknak.

Az építőiparban, összeszerelésnél, szerelőműhelyekben és az élelmiszeripar területén ezért termoplasztikus sisakokat használnak.
Ez lehet nagynyomású polietilén (HD-PE) vagy ABS-kevert polimerizátum (ABS).

A fejvédelem a fémfeldolgozó iparban, a vegyiparban, hajógyárakban, valamint az energia- és gázellátás területén
ezzel szemben duroplasztból készül, például üvegszálas poliészter műgyantából, vagy textil-fenol-műgyantából.

Ezek az anyagok különösen öregedésállóak, kb. +200 °C-ig alaktartóak és hidegben törésállóak.

Ezen felül védi a viselőjét folyékony fröccsenő fémtől kezdve egészen az oldalsó deformációig és vegyszerekkel szemben ellenálló.
A villanyszerelőknek készült sisakok ezen kívül ívfény ellen is védenek.

Viselési kényelem és viselési idő

Mint az egyéni védőeszközök minden eleme, a fej- és arcvédelem is teher lehet a dolgozó számára, például a plusz súly vagy a korlátozott látómező következtében. Ezért a megfelelő termék kiválasztásánál a viselési kényelem döntő szerepet játszik:

Ipari védősisakok esetében például a belső kialakítás tartópántjainak (1) textil pántokból kell készülniük és rendelkezniük kell izzadság felszívó pánttal (2).

Ezen felül csak olyan fejvédőt szabad kiválasztani, amely egyedileg illeszkedik (3) (az egyéni védőeszközök használatáról szóló rendelet 2§-a). Az ipari védősisakoknál a viselő fejkörfogatához való pontos illeszkedés finombeállítással történikami így a kényelmes viselés garanciája is.

Védősisakok hegesztési munkákhoz

Védősisakok hegesztési munkákhoz

Hegesztési és vágási munkáknál veszélyes fénysugárzások keletkeznek, melyek olyan szemsérülésekhez vezethetnek, mint a recehártya égési sérülései vagy a szaruhártya károsodása.

Ebből az okból kifolyólag elengedhetetlen egy megfelelő védőeszköz viselése és a megfelelő védelmi fokozat beállítása. A megfelelő hegesztőpajzs viselésével minimalizálhatóak a rizikófaktorok.

A hegesztő szűrő védelmi fokozatai összefüggenek a kiválasztott hegesztési eljárással és a hozzá tartozó áramerősséggel.

Például a mikroplazma hegesztéshez akár 9 sötét fokozat is ajánlott (4-12 fokozat), a plazmasugaras hegesztéshez ezzel szemben öt (9-13 fokozat).

Ez a táblázat a hegesztő szűrő legjobb sötétségi fokozatait ajánlja a különböző hegesztési eljárásokhoz.

A felhasználási feltételektől függően a rákövetkező magasabb vagy alacsonyabb fokozat választható:

Átfogó termékkínálat és tanácsadás a fejvédelem területén

munkavédelmi sisakok

Az egyéni védőeszközök összeállítása az Ön üzemének összes dolgozója számára egy komplex feladat lehet. Az egyéni védőeszköz specialistáink személyesen is segítséget nyújtanak:

Egyéni tanácsadást nyújtunk és professzionálisan támogatjuk a kockázatelemzésben, a termékek kiválasztásában, a viselési próbáknál és a dolgozók betanításában.

Szakértőink tökéletesen kiismerik magukat az egyéni védőeszközök termékei között, ismerik a törvényi szabályozásokat és át tudják tekinteni a piacot, hogy a lehető legjobb munkavédelmi sisak kiválasztásában tudjanak segíteni.

Védősisakok

Arcvédelem

Ütésvédő sapkák

Hegesztőmaszkok, hegesztőpajzsok

Kínálatunkban ezen felül bevált gyártók előválogatott fej- és arcvédőit találja. A szerszámokhoz hasonlóan itt is hűek maradunk az elvárásainkhoz: Quality driven since 1919.

A kínáltunk részét képezik a kiváló minőségű munkavédelmi sisakok , az arcvédő rostélyok , az ütésvédő sapkák , a hegesztő védősisakok és a hozzávaló tartozékok. Széles körben elérhető egyedi munkavédelmi sisak, Uvex munkavédelmi sisak is.

Tanácsadás

Fejvédelem a webáruházban

Fontos törvényi előírások

A különböző német és európai szabványok meghatározzák,
hogy az egyes fej- és arcvédőknek milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük.
Ide tartoznak:

  • DIN EN 397: Ipari védősisakok
  • DIN EN 812: Ipari ütésvédő sapkák
  • EN 50365: Elektromosan szigetelő sapkák kisfeszültségű berendezéseken végzett munkákhoz
  • EN 168: Nem optikai vizsgálati módszerek
  • EN 166: Előtétüvegek / víztiszta üveg

A hegesztési munkákhoz való fej- és arcvédelemre kifejezetten a következő szabványok érvényesek:

  • EN 169 a hegesztési munkákhoz való szűrőkről
  • EN 175 a hegesztőmaszkokról
  • EN 379 automata hegesztőmaszkokról

A fejvédelemmel kapcsolatos gyakori kérdések

Van speciális ipari védősisak olyan személyeknek, akik gyakran panaszkodnak fejfájásra?

Nem léteznek különleges védősisakok olyan személyeknek, akik fejfájástól szenvednek. A fejfájás veszélyének csökkentéséhez fontos az ergonomikus és különösen alkalmas munkavédelmi sisak kiválasztása. Itt fontos szerepet játszik a jó illeszkedés (fejméret), a csekély súly, valamint a jól beállítható belső kialakítás.

A forgózáras beállító mechanizmusnak az az előnye a raszteres zárral szemben, hogy a belső kialakítás fokozatmentesen beállítható a viselő fejkörfogatához.


Az ipari védősisak rendelkezhet színjelöléssel, átfesthető vagy lehet rá matricát ragasztani?

Ez nem lehetséges, mert a festékanyagok, oldószerek, ragasztóanyagok vagy öntapadó címkék a sisakhéj anyagát megtámadhatják és csorbíthatják a sisak védőhatását.
Kivételek csak a gyártó kifejezett hozzájárulása esetén lehetségesek.


Milyen hosszú a sisakok élettartama?


Ez alapvetően két tényezőtől függ: a fejvédő állapotától és korától.
Amennyiben a védősisakon hiányosságok vagy károsodások láthatóak vagy azt erős ütés érte, ki kell cserélni a terméket a dolgozója munkabiztonságának szavatolásához.

A különböző tényezők hatása következtében ezen felül idővel csökken a sisak védőfunkciója. Ide tartoznak például az időjárási hatások, UV sugárzás és légszennyezettség.

A termoplasztból készült ipari védősisakokat négy év használati idő után ki kell cserélni. A duroplasztból készült sisakhéjak akár nyolc évig biztonságosan használhatóak. A kínálatunkban található munkavédeli sisakok - például Uvex munkavédelmi sisak - kifejezetten tartós és megbízható megoldást kínál a fejvédelem terén.

Kérdései vannak? Tanácsadást kér az egyéni védőeszközök területén?

A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:

  • Egyéni tanácsadást nyújtunk
  • Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák, képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)

Forduljon hozzánk!

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz