Munkahelyi hallásvédelem - ezeket érdemes tudni

Minden munkahelynek megvannak a sajátosságai, amikre a munkavállalók egészsége érdekében ügyelni kell. Ennek megfelelően van, ahol munkaruha viselésére hívják fel a figyelmet, máshol az ülőmunka veszélyeit hangsúlyozzák, és vannak munkakörök, ahol az elsődleges kérdés a hallásvédelem.

Naponta 8-12 órában zajos munkagépek mellett dolgozni messze nem könnyű, ráadásul a munkavállalók hallását is veszélyezteti - ezért is olyan fontos a megfelelő füldugó, hallásvédő eszköz használata. Ezek ráadásul nem csak a halláskárosodás megelőzésében játszanak nélkülözhetetlen szerepet, de a munkavállalók közérzetét is nagyban képesek javítani.

Hallásvédelmi tartozékok kiválasztásának fontossága

A munkaállomásnál gyakran alábecsülik a zajt.

Fülvédőnek nevezünk minden olyan védőeszközt, ill. védőfelszerelést, amely a hallást védi hangos zajoktól és hanghatásoktól. Az erős zajhatás vagy a tartós zaj beteggé tesz és negatívan befolyásolhatja a teljesítőképességet. A munkaállomásnál elsősorban a zajt becsülik nagyon gyakran alá és azt nem érzik károsnak.

Európában a zaj miatti nagyothallás egyre súlyosabb probléma és a leggyakrabban elismert foglalkozási ártalom. A zaj miatti nagyothallásnál a belső fülben lévő szőrsejtek károsodnak.
Ha ezek egyszer elhaltak, nem képesek megújulni.

A betegség azért olyan alattomos, mert lappangva jön és gyógyíthatatlan. Az érintettek először
a magas hangokat nem hallják, a közepes és mély hangok érzékelése csak később romlik.
Az a különösen tragikus benne, hogy a zaj miatti nagyothallás minden egyes esete a helyes
hallásvédelemmel 100 %-ban elkerülhető lett volna.


A zaj nem csak a hallásunkra káros, hanem az egész testre negatívhatással lehet. Így fejfájás,
anyagcsere problémák, emésztési zavarok és sok más panasz alakulhat ki a zajterhelés következtében, így többek közt:

  • Fejfájás
  • Tinnitusz, halláskárosodás
  • Nagyobb szívinfarktus és magas vérnyomás kockázat
  • Nagyobb adrenalin löket a következményeként anyagcsere problémákkal
  • Emésztési problémák
  • Rosszabb vérkeringés

Hallásvédő követelmények - Mikortól kell fülvédőt hordani?

Hallásvédőnek nevezünk minden olyan védőeszközt, ill. védőfelszerelést, amely a hallást védi hangos zajoktól és hanghatásoktól. Az erős zajhatás vagy a tartós zaj beteggé tesz és negatívan befolyásolhatja a teljesítőképességet. A munkaállomásnál elsősorban a zajt becsülik nagyon gyakran alá és azt nem érzik károsnak.

Az ideális zajvédő fülvédő meghatározásánál ügyelni kell a szükséges zajcsillapítás mértékére is. A zajvédőnek ugyanis úgy kell csillapítani a zajt, hogy az egészségre már ne legyen káros, de ne is szigeteljen túlzottan, mert így a munkást is izolálja.

Zaj rezgések által keletkezik, melyek a levegőben nyomáshullámként terjednek.
Minél erősebbek a nyomáshullámok, annál hangosabb a zaj.
Ezek mérhetőek és decibelben (dB) vannak megadva.
A zajszintnek a fülre gyakorolt terhelését dB(A) egységben mérjük.

A dolgozóknak a védelmét zajterheléses környezetben a zajvédelemről szóló 2003/10/EK irányelv szabályozza.
Ez meghatározza, hogy 80 dB feletti zajterhelésnél a munkáltatónak hallásvédőt
kell rendelkezésre bocsátania és 85 dB felett a dolgozónak egy arra alkalmas fülvédőt kell viselnie:

Nincs viselési kötelezettség: ⌀ < 80 dB zajszint, < 135 dB impulzus zaj

  • Rendelkezésre bocsátás, de nincs viselési kötelezettség: ⌀ 80 dB - 85 dB zajszint,vagy 135 dB - 137 dB impulzus zaj
  • Rendelkezésre bocsátás és hallásvédő használata kötelező: ⌀ > 85 dB zajszint, >137 dB impulzus zaj

Ennek során teljesíteni kell az EN 352-1 – EN 352-8 szabványok biztonságtechnikai követelményeit.

Válassza ki a megfelelőt a hallásvédelmi tartozékok közül!

A megfelelő fülvédő eszköz kiválasztása során a következő pontokat kell figyelembe venni:

  • Meg kell határozni a munkaállomásnál a zajterhelést.
  • Vegye figyelembe a személyes preferenciákat, mert ezek döntő hatással vannak a viselési hajlandóságra.
  • Hallásvédelmi termékeknél vegye figyelembe az SNR értéket : Ez adja meg, hogy a termék az uralkodó zajszintet milyen mértékben csökkenti.
  • A frekvencia pontos ismerete esetén javasolt a hallásvédőt a H érték (magas frekvencia), M érték (középfrekvencia) vagy L érték (alacsony frekvencia) alapján kiválasztani.
A legtöbb ipari gyártás során középfrekvenciás zajterhelés uralkodik.
  • Ne válasszon túl nagy zajszigetelést: 70 dB maradvány zajszint alatt túlzott védelem alakul ki, amely érthetőségi problémákat és elszigeteltség érzést okozhat
  • A maradvány zajszintnek 70 és 80 dB közé kell esnie.

hallásvédelem
zajvédő fülvédő

Változatok: A felhasznált hallásvédő típusától függően a változatoknál egy korrekciós értéket kell figyelembe venni:
A fülvédőknél, így a többször használatos füldugóknál is 5dB, egyszer használatos füldugóknál 9dB és pántos hallásvédőknél 5dB.
A maradvány zajszint a fent bemutatott módon határozható meg.

hallásvédő fültok

Fontos: Ügyeljen a hallásvédő 100 %-os használatára a zajterhelésnek kitett munkakörnyezetekben.
Már a viselés rövid kihagyása a védőhatás elveszítéséhez vezet.

Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek:

Munkavédelmi hallásvédő fajták

Fülvédő

Elektronikus fülvédő

füldugó

A megfelelő fülvédő kiválasztásának szempontjai

Egyszer használatos füldugók

A füldugókat mindig a hallójáratba kell behelyezni és különösen alkalmasak nedves és meleg környezetben történő felhasználáshoz.
Ezen felül jó szigetelőértékekkel rendelkeznek a küszöbértékek kiszűrésének köszönhetően, mély frekvenciák esetén is.

Előnyök:

  • Alig, vagy egyáltalán nem érezhető önsúly.
  • Más védőfelszereléssel kombinálható.
  • Nincs hő felgyülemlés.
  • Könnyen rendelkezésre áll az adagoló rendszereknek köszönhetően.

Hátrányok:

  • A hibás behelyezés csökkenti a szigetelő értéket.
  • Nyomásérzet hosszú viselési idő esetén.
  • Kevésbé alkalmas váltakozó zajviszonyoknál.

Az SNR értékek és ezáltal az optimális védelem elérése érdekében a füldugó megfelelő bevezetése döntő jelentőségű.

Így helyezze be az egyszer használatos füldugót:

  1. Sodorja össze a teljes füldugót a lehető legkisebbre redők kialakulása nélkül. Ügyeljen rá, hogy a keze tiszta legyen.
  2. A szabad kezével fogja meg a feje fölött a fülét és húzza felfelé és hátra. Helyezze be a füldugót mélyen a hallójáratba.
  3. Tartsa bent a füldugót kb. 30 – 40 másodpercig, míg az ki nem tágul teljesen a hallójáratban. A füldugó akkor van megfelelően a fülben, ha az szemből nézve nem látható.

Így távolítja el és ártalmatlanítja helyesen a füldugót:

A füldugó eltávolításához húzza azt ki lassan forgatva a hallójáratból.
Az egyszer használatos füldugókat a használatot követően szakszerűen kell ártalmatlanítani.

füldugó

Többször használható füldugók

A füldugókat mindig a hallójáratba kell behelyezni és a lemosható felületnek köszönhetően többször használhatóak anélkül,
hogy az eredeti formájukat elveszítenék. A zajterhelésnek kitett terület elhagyásakor a füldugók elhelyezhetőek a praktikus tárolódobozban.

Ha mégis az egyszer használatos füldugó mellett teszi le a voksát, érdemes több füldugó készlet, vagy rögtön egy munkavédelmi füldugó adagoló kihelyezése a munkatérre, így a dolgozók biztosan mindig hozzáférhetnek.

Előnyök:

  • Alig, vagy egyáltalán nem érezhető önsúly.
  • Más védőfelszereléssel kombinálható.
  • A madzag megakadályozza az elveszítést.
  • A doboz tárolási lehetőséget biztosít.

Hátrányok:

  • A hibás behelyezés csökkenti a szigetelő értéket.
  • Nyomásérzet hosszú viselési idő esetén.
  • Kevésbé alkalmas váltakozó zajviszonyoknál.

Az SNR értékek és ezáltal az optimális védelem elérése érdekében a füldugó megfelelő bevezetése döntő jelentőségű.

Pántos hallásvédő helyes használata:

  1. Fogja meg egy kézzel a füldugót a száránál. A másik kezével húzza a fülét felfelé és hátrafelé, miközben a füldugót a hallójáratba vezeti. A bevezetés közben a felfelé és lefelé mozgatás növeli a védőhatást.
  2. A füldugó megfelelő elhelyezkedés esetén is látható kívülről.

Tároló dobozok:

Kisméretű tárolódoboz, gyártótól függően övcsipesszel vagy vese alakkal, mely lehetővé teszi a füldugók praktikus tárolását, ha nincsenek használatban. A füldugók rövid munkaszünetek esetén a madzaggal a nyak köré akasztva viselhetőek.

pántos fülvédő

Pántos hallásvédő

A pántos és a kengyeles hallásvédő a gyors fel- és levételnek köszönhetően egyszerűen használható és kényelmesen viselhető.
A füldugó nem a hallójáratban van, hanem, hanem kívülről zár, amely kellemes viseletet eredményez.
Magas hőmérsékletű munkakörnyezetekhez alkalmas, mert a hő nem gyülemlik fel.
A füldugók kicserélhetőek, a pánt tovább használható.

Előnyök:

  • Gyorsan és egyszerűen használható.
  • Kellemes viselet.
  • Csekély súlyú.

Hátrányok:

  • Alacsony szigetelő teljesítmény.
  • Hangtovábbítás a súrlódó védőruházat következtében.
  • A hibás behelyezés csökkenti a szigetelő értéket.

Az SNR értékek és ezáltal az optimális védelem elérése érdekében a füldugó megfelelő bevezetése döntő jelentőségű.

A pántos hallásvédő helyes használata:

  1. Fogja meg mindkét kezével a pántot az álla alatt.
  2. A bevezetés alatt a fül felfelé és lefelé húzásával növekszik a szigetelő teljesítmény.
  3. Az elhelyezkedés ellenőrzéséhez hangos környezetben nyomja mindkét füldugót enyhén befelé. Nem szabad nagy különbséget hallania. Így cserélheti ki a pántos hallásvédők füldugóit:
  4. Húzza le a szennyezett füldugót a pántról.
  5. Illessze az új füldugót enyhe forgatással a pántra.

fülvédő

Fülvédő

Különösen alkalmas váltakozó zajhatásnál és szennyezett környezetben végzett munkához.

A fülvédő tokja eltakarja a teljes fület, a fejpánt pedig stabil és kényelmes elhelyezkedést biztosít. A passzív hallásvédő fültok rendkívül zajos munkakörnyezetben ajánlott, hiszen gyakorlatilag teljes zajvédelmet tesz lehetővé. Pozitívuma, hogy könnyen felhelyezhető, védi az egész fület és többször is használható. Több változat is kapható belőle: fejpántos, tarkópántos, valamint sisakra szerelhető.

Nem kell bevezetni a hallójáratba. Különösen alkalmas nagyon szűk és nyomásra érzékeny hallójáratokhoz.
Fej-, nyak- vagy állpánt és hozzávaló tartók kaphatóak védősisakra való felszereléshez.

Előnyök:

  • Magas szigetelő teljesítmény érhető el.
  • Egyszerűen használható.
  • Nincs nyomásérzet a fülben.
  • A viselés egyszerűen ­ellenőrizhető.

Hátrányok:

  • Izzadtság a fülvédő alatt.
  • Nagyobb súlyú.
  • Nem ­kombinálható ­tetszőlegesen más védőeszközökkel.

Az SNR értékek és ezáltal az optimális védelem elérése érdekében a füldugó megfelelő bevezetése döntő jelentőségű.

fülvédő tok

Így viseli helyesen a fülvédőt:

1. Összecsukható fülvédőknél hajtsa ki a fülvédő részeket.
2. Helyezze a fülvédő házakat a füleire.
3. Állítsa be a pánt pozícióját felfelé és lefelé csúsztatással.

A felhasználás során vegye figyelembe:

4. Haj vagy szemüveg szár nem lehet a fül és a fülvédő között a rések elkerülése érdekében.
5. A füleknek nem szabad látszódniuk.

Védősisakkal történő kombinációhoz:

  1. A fülvédő egyszerűen felhelyezhető és levehető be- és kipattintással.
  2. A fülvédőt kényelmesen fel lehet hajtani, ha nem használja.

elektronikus fülvédő

Elektronikus fülvédő

A speciális funkciókkal rendelkező fülvédő lehetővé teszi a kommunikációt és egyidejűleg védelmet nyújt nagy zajterhelés mellett.

A zajszinttől függő szigetelés technológia azt eredményezi, hogy a figyelmeztetések és utasítások hallhatóan érzékelhetőek.

Az elektronikus fülvédő zajszinttől függően szűri a környezeti zajt (így például a 82 decibel feletti ártalmas impulzus jellegű hangokat blokkolja). Ezek általában külső audió jelek vételére is alkalmasak, kaphatóak beépített FM rádióval, adóvevővel, mikrofonnal, adapterrel, valamint telefon csatlakoztatóval.

Az ilyen aktív hallásvédő tehát a kétirányú kommunikációt is lehetővé teszi, ami nagyban segítheti a munkafolyamatot, hiszen nem izolálja el egymástól a dolgozókat.

A kiegészítő funkciók érhetőek el, mint a zajszinttől függő hangerő szabályozás, balance beállítás, equalizer és a külső beérkező jelek hangerő szabályozása.

Előnyök:

  • Rádiós vagy mobiltelefonos kommunikáció.
  • Beépített szórakoztató elektronika egyhangú munkavégzéshez.
  • A környezeti zajok hallhatóak és impulzus zaj esetén automatikus kizárás történik.
  • Növekszik a dolgozók termelékenysége és motivációja

Hátrányok:

  • Ritka használathoz nem alkalmas.
  • Nagyobb súlyú.
  • Hő felgyülemlése a fülvédő ház alatt.

Az SNR értékek és ezáltal az optimális védelem elérése érdekében a füldugó megfelelő bevezetése döntő jelentőségű.

Vállalatának biztonsági felelőseként Ön felelős az éves szabályozásokért? Ez a videó minden lényeges ponttal foglalkozik, amelyek a DGVU (német törvényes balesetbiztosítás) irányelvei szerint az éves hallásvédelmi utasításokhoz szükségesek.

Változatos termékkínálat és egyedi tanácsadás

hallásvédő

A Hoffmann Group hallásvédő termékek széles választékát kínálja kiválasztott és magas minőséget nyújtó gyártóktól különböző felhasználási területekre: a gyártócsarnoktól az építkezéseken keresztül egészen az erdőben végzett munkákig, vagy magáncélú felhasználáshoz.

A megfelelő zajcsillapító fülvédő vagy füldugó kiválasztása kulcsfontosságú nemcsak a dolgozók egészsége, de jólléte, ezáltal pedig a munkahely teljesítménye szempontjából is. Munkáltatóként tehát alapvető kötelességünk, sőt, felelősségünk az erről való gondoskodás.

Ennek megfelelően különféle hallásvédő füldugó vagy egyéb hallásvédő eszközök érhetőek el nálunk. Kínáltunk részét képezik a kiváló minőségű füldugók és adagolók , a pántos hallásvédők , a fülvédők , az elektronikus fülvédők , valamint a hozzávaló tartozékok .

A legtöbb szerszám webáruház vagy munkavédelem területén tevékenykedő bolt széles kínálatot tart fülvédőkből, így beszerzésük sem bonyolult. Vásárláskor mindig ellenőrizzük a fülvédő db szintjét, hogy biztosan a megfelelő zajcsillapító eszközt válasszuk.

Füldugó

Pántos hallásvédő

Fülvédő

Elektronikus fülvédő

Profitáljon az egyéni védőeszközök területén megszerzett szaktudásunkból.
Segítséget nyújtunk minden fontos területen a kockázatelemzéstől a termékek kiválasztásán és kipróbálásán keresztül egészen a munkatársai betanításáig.
Specialistákból álló magasan képzett csapatunk bármikor rendelkezésére áll személyes tanácsadással a hallásvédelem területén.

Forduljon hozzánk, akár személyesen, telefonon vagy e-Mail-ben.

Hallásvédelmi irányelvek és szabványok

2018. április 21-ével az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 rendelet lépett a 86/686/EGK irányelv helyébe.

Ez fontos változásokat jelent az egyéni védőeszközök területén kapható termékek besorolására vonatkozóan.

Ennek során a káros zajt az EU visszafordíthatatlan egészségügyi kockázatként
ismeri el és a hallásvédelmi termékeket feljebb sorolta a III. kockázati kategóriába.
A III. kockázati kategória termékeire speciális rendelkezések vonatkoznak.

Így az EU sok tagállamában elő van írva a dolgozóknak a III. kategóriába tartozó egyéni védőeszközökkel kapcsolatos gyakorlati betanítás. 2019. április 21-től csak az egyéni védőeszközökről szóló új rendelet szerinti hallásvédelmi termékek hozhatóak forgalomba.

Gyakran feltett kérdések a fülvédőkkel kapcsolatosan

Milyen hangerőtől kell fülvédőt hordani?
85 dB napi zajkibocsátási szinttől, ill. 137 dB csúcs hangnyomásszinttől fülvédőt kell használni.
Meglévő belső fül károsodással élő személyek számára a TRLV szerinti „zaj“: A fülvédőt 80 dB napi zajkibocsátási szinttől konzekvensen viselni kell.

Mekkora zajszintig lehet füldugót használni?
Ez a mindenkori füldugó SNR értékétől (szigetelő értékétől) függ.
Magas szigetelőértékkel rendelkező füldugók a korrekciós érték figyelembe vételével magasabb zajszintnél is használhatóak, mint az alacsony szigetelőértékű füldugók.

Megfelelő a használtban lévő hallásvédő az adott tevékenységhez?
Az alkalmas fülvédő kiválasztásához programok állnak rendelkezésre, melyek CD formájában vagy az Interneten érhetőek el.
A kiválasztáshoz fel lehet használni a 112-194 DGUV szabályok (korábban BGR 194) II. függelékében található bevizsgált hallásvédők jegyzékét.

Mit jelent a hallásvédő a zajcsillapítás szempontjából?
A szint csillapítás füldugóknál 15-32 dB(A) és fülvédőknél 19-28 dB(A) értékű lehet.

Hogyan történt a határértékek meghatározása?
Az „Egyéni védőeszköz“ szakbizottság bizonyos tartalmazott anyagokra vonatkozóan körvizsgálatokat végzett négy elemző laborral, és ezek során az előírásoknak
megfelelően különböző módszertanokat is alkalmaztak.

A megfelelő elemzési eljárásokat és minőségi kritériumokat a körvizsgálatok tapasztalatai alapján határozták meg.
Az egyes határértékek mértékét a Munkavédelmi Szakmai Szervezet (BGIA) szakértőinek bevonásával és a kor műszaki színvonalának figyelembe vételével állapították meg.

Kérdései vannak? Tanácsadást kér az egyéni védőeszközök területén?

A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:

  • Egyéni tanácsadást is nyújtunk
  • Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák,
képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)

Forduljon hozzánk most

Az egyéni védőeszközök közé tartozik még: a szemvédelem, légzésvédelem, fejvédelem, lábvédelem, kézvédelem,
védőruházat, munkaruházat, zuhanásvédelem és bőrvédelem. Tovább az áttekintéshez.

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz