Milyen előnyei vannak a merev habbetétek vagy habszivacsok használatának?

A habbetétek használata segít növelni a termelékenységét és csökkenteni a költségeket

A munkaállomása néha kissé kaotikus? Mindenhol szét vannak szórva a gépei és szerszámai? Vannak különböző típusú és méretű szerszámai, amelyekre éppen nincs szüksége? Vagy esetleg nem találja a szükséges eszközt?

A biztonságos, tiszta és rendezett munkaállomás fontos előfeltétele a munka és a termelési folyamatok javításának. Hasznosak lehetnek az olyan fogalmak, mint a folyamatos fejlesztési folyamat (CIP), 5S, Kaizen, lean menedzsment és egyebek.

Egyéb előnyök az Ön számára

Ha merev habbetéteket vagy habszivacsokat használ a munkaállomás rendszerezéséhez, ez az alábbi előnyökkel jár:

  • Kevesebb időt tölt az eszközök keresésével: Minden berendezés egyértelműen meg van jelölve és fel van címkézve, külön helyük van, és mindig ott is találhatók
  • Optimális szerszámhasználat: A szerszámok halmozása elkerülhető, és a hibás vagy régi szerszámok pótlási ideje lecsökken
  • Hatékonyabb gyártási folyamatok: A rövidebb üzembe helyezési idők és az új alkalmazottak gyors betanítási időszaka segíti a folyamatok optimalizálását
  • Hosszabb szerszámélettartam: A szerszámok tároláskor optimális védelmet élveznek, ami megakadályozza a sérüléseket
  • Kevesebb elveszett munkaóra: A munkaállomás optimális elrendezése (ergonómia) segít megvédeni dolgozóit az egészségkárosodástól.

Mik is azok a merev habbetétek vagy habszivacsok?

Ha egyedi betéteket használ, akkor munkaállomásai és tárolói, például görgős szekrényei, szerszámos szekrényei, munkapadjai, hatékony moduláris elrendezési rendszerré válnak, amely a következő előnyökkel jár:

  • Anyag
    A kiváló minőségű polietilén hab (vagy PE hab) csak CO² felhasználásával készül – nem használnak kémiai hajtóanyagokat. Nagyon könnyű, finom pórusú, vízálló, olajálló és hosszú élettartamú.

  • Színek A felső antracit réteg és az alatta lévő kontraszt szín azonnal jelzi, ha hiányoznak vagy használatban vannak a szerszámok.

  • Vastagságok és méretek
    Különböző vastagságú és méretű habszivacsok állnak rendelkezésre görgős szekrények és szerszámos kocsik fiókjainak, szerszámos szekrények, munkapadok vagy árnyéktáblák egy vagy több egyedi betéttel történő kitöltéséhez.

  • Tisztítás
    A merev habbetétek és habszivacsok könnyen tisztíthatók. Egyszerűen mossa ki semleges szappanos oldattal egy puha kézi kefével, majd öblítse le folyó víz alatt, és hagyja megszáradni.

  • Elektrosztatikus kisülés (ESD)
    Speciális antisztatikus (ESD) hab áll rendelkezésre az érzékeny alkatrészekkel végzett munkához szükséges eszközök tárolására és rendszerezésére.

Milyen típusú munkaállomásokhoz érhetők el merev habbetétek vagy habszivacsok?

Betétek görgős szekrényekhez vagy szerszámos kocsikhoz

Alkalmas görgős szekrényekhez vagy szerszámos kocsikhoz teljesen kihúzható fiókokkal és 500 x 400 mm (Sz x M) fiókokkal. Mérettől függően 1 maximum 4 betét használható.

Betétek szerszámszekrényekhez

612 x 598 mm (Sz x M) fiókmérettel rendelkező szerszámos szekrényekhez használható. Mérettől függően 1 maximum 3 betét használható.

Betétek munkapadokhoz

Alkalmas 612 mm hasznos fiókmélységű munkaasztalokhoz. Mérettől függően 1 maximum 4 betét használható.

Betétek árnyéktáblákhoz

Alkalmas a következő méretű árnyéktáblákhoz: 383 x 115 mm vagy 383 x 176 mm, vagy 400 x 250 mm vagy 500 x 250 mm (Sz x Mé). Mérettől függően 1 vagy 2 betétet használhat.

Az online konfigurátor

Konfiguráljon egyedi betéteket saját maga, teljes mértékben az Ön igényei alapján és pontosan az Ön szerszámaihoz!

Az eForm online konfigurátorunk egyszerű, intuitív és áttekinthető módot kínál arra, hogy úgy tervezze meg a betéteket, ahogyan szeretné. Egyedi tételként és kis mennyiségben is lehetséges. Tervezzen egyedi betéteket saját maga!

Kérdése van? Szeretne konzultálni szakértőinkkel?

A Hoffmann Group mindent egy kézből biztosít Önnek:

  • Segítünk Önnek optimalizálni munkaállomását
  • Biztosítjuk Önnek a tökéletes merev habbetéteket vagy habszivacsokat

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

További információ

Maximális rugalmasság és szervezettség a GARANT GridLine segítségével

A GARANT GridLine termékcsalád munkaállomásai és tárolórendszerei egységes rácsrendszerüknek köszönhetően változatos, moduláris elven működő kombinálási és bővítési lehetőségeket tesznek lehetővé. Ez azt jelenti, hogy minden betét és elválasztó anyag alkalmas a sorozat bármely termékéhez, legyen az görgős szekrény, munkaasztal vagy szerszámszekrény. Ez lehetővé teszi az egységek rugalmas cseréjét és kiegészítését, nem beszélve a tervezési megbízhatóságról és a költségmegtakarításról.

Tervezzen betéteket saját maga

A merev habbetéteket vagy habszivacsokat saját maga konfigurálhatja az eForm online konfigurátor segítségével. Gyors, intuitív és személyre szabott.

Egyedi munkalapok

Tervezze meg munkalapjait kívánsága szerint. Az eShape online konfigurátorunk segítségével könnyen konfigurálhat és megtervezhet a kivágásokat vagy kábelátvezetéseket. Munkalapja szállítás után azonnal összeszerelhető és használható.

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz