MINDEN, AMI A STRESSZMENTES GYÁRTÁSHOZ KELL.

Innovációk az ipari munkahelyek számára

Minden, ami a stresszmentes gyártáshoz kell.

Termékeink és szolgáltatásaink tökéletesen összehangoltak – analóg és digitális módon is.
Mindezt azért tesszük, hogy garantáljuk Önnek a zökkenőmentes gyártási folyamatokat és az optimális hatékonyságot – egyszóval, hogy Ön még sikeresebb legyen.

Egyszerűen nyugodtabb. Termelés.

Minőségbiztosítás könnyedén.

Egyszerűen nyugodtabb. Átdolgozás.

Jó az embereknek és a környezetnek.

Egyszerűen minden alkalommal. Biztonságos.


EGYSZERŰ. NYUGODT. GYÁRTÁS.

Ideális befogási technológia az automatizált gyártáshoz

GARANT Master Form Steel gépi menetformázó

A nagy teljesítményű menetformázók legújabb generációja, kifejezetten acélokhoz fejlesztették ki. Csökkentett nyomatékerők és maximális élettartam + teljesítményadatok.

GARANT Master INOX maró

Nagy teljesítményű marószerszám szabálytalan marótávolsággal és szabálytalan csavarmenet-emelkedéssel. Alacsonyabb kihúzási erők a csökkentett spirálszög miatt.

GARANT Master Steel SlotMachine nagyoló maró

Túllépi a teljesítménykorlátokat a nagy teljesítményű nagyolásnál – akár 25%-kal magasabb folyamathatékonyság.

Digitális megoldások

SB1

Hoffmann Group Connected Tools (HCT)

A nyílt HCT platform véget vet a mérési adatok vagy a papírmunka kézi bevitelének:
A HCT a legmodernebb Bluetooth®-kompatibilis eszközök és innovatív alkalmazások segítségével automatikusan továbbítja a mérési adatokat okostelefonokra, táblagépekre és számítógépekre, így Ön gyorsabban, hatékonyabban és pontosabban dolgozhat, mint korábban. Fedezze fel a Hoffmann Group Connected Tools-t még ma!

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS EGYSZERŰEN

Nem tudja, mit takar QA rövidítés?

Még mindig papíron vagy manuálisan adja meg a mérési adatokat? A HCT platform ezt a múlté teszi!

A Hoffmann Group Connected Tools A HCT Bluetooth®-kompatibilis eszközöket használ a mérési adatok automatikus átviteléhez okostelefonokra, táblagépekre vagy számítógépekre.

Dolgozzon gyorsabban, hatékonyabban és hibamentesen.

Fedezze fel az összes újdonságot

Digitális kengyeles mikrométer HCT

Innovatív külső mikrométer IP67 HCT Bluetooth® 5.0-val és 12 mm-es számjegyekkel. Rendkívül hosszú akkumulátor-élettartam. Védelem a vízbe merítés és a por behatolása ellen, teljes érintésvédelem.

Érdességmérő műszer nyomtató nélkül

Bekapcsolás és mérés: Hordozható érdességmérő műszer precíz érdességméréshez és dokumentáláshoz stylus tracing módszerrel. Beépített (eltávolítható) kalibrációs szabvánnyal.
A mérési eredmények Bluetooth®-on keresztül továbbíthatók.

GARANT HCT Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs

A nyomatékkulcs nemcsak kényelmesen fekszik a kézben. lehetőséget kínál a csavarhúzó profilok tárolására, digitalizálására és dokumentálására, és egyszerűen megkönnyíti a munkáját.

Optimalizálja a folyamatokat a Bluetooth®-kompatibilis eszközökkel

JÓ AZ EMBEREKNEK ÉS A KÖRNYEZETNEK

Módokat keres a veszélyes anyagok csökkentésére?

GARANT GreenPlus will help you on your way to becoming more sustainable. GARANT GreenPlus products conserve resources and are not required to display hazard labels, making them a dependable alternative to the hazardous substances that have been available until now.

This means for you: lower costs, faster working, better working conditions, and fewer time-consuming safety measures.

GARANT GreenPlus: Good for your health and your wallet. You also make a significant contribution to protecting people and the environment.

Discover all innovations

GARANT GreenPlus Flex Cleaner

Rugalmas zsírtalanító az olajok, emulziók és zsírok gyors tisztításához. NSF tanúsítvánnyal rendelkezik, és mechanikusan és manuálisan is alkalmazható.

GARANT GreenPlus csavarbiztosító

A csaarbiztosító használata megakadályozza, hogy a csavarrögzítések véletlenül kioldódjanak. Az egykomponensű anaerob menetrögzítők minden menettípushoz és -formához alkalmasak. A csavaros rögzítések tömítettek.

GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószerek

A GARANT GreenPlus kifejezetten ultrahangos rendszerekhez tervezett tisztító sorozata lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz a legkülönfélébb anyagokhoz és felhasználási területekhez. Az összes Sonic Cleaner veszélyt jelző címkéktől mentes, biológiailag lebomló, VOC-mentes és szilikátmentes.

EGYSZERŰ. NYUGODT. ÁTDOLGOZÁS.

Ki sorjamentesíti a munkadarabokat?

Könnyen javíthatja a felület minőségét és a munkadarabok éllekerekítését hatékonyan és költséghatékonyan.

Fedezze fel az összes újdonságot

GARANT vibrációs felületkezelő gépek GMT35 és GMT2

A vibrációs felületkezelést fém vagy műanyag munkadarabok felületkezelésére használják, és hatalmas lehetőségeket kínál az utófeldolgozási folyamatokhoz. Rövid megmunkálási idők, kiváló minőség, időmegtakarítás, sok lehetőség (polírozás, sorjázás, éllekerekítés stb.)

GARANT tárcsakefe

Munkadarab utófeldolgozása közvetlenül a megmunkálási folyamat után. Magas folyamatmegbízhatóság és koncentrikusság érdekében. A tárcsakefékkel lapos alkatrészeket dolgozhat meg: sorjázás, éllekerekítés, simítás és még sok más.

GARANT Master Alu maró

A nagy teljesítményű fémből készült maró igazi nagy ugrás! Az innovatív foggeometria nagyon magas fémeltávolítási sebességet tesz lehetővé, sima vágással és jó vezetési pontossággal.

EGYSZERŰEN MINDIG BIZTONSÁGOS.

Hoffmann Group services

A tökéletes egyéni védőeszközöket keresi?

Az egyéni védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények egyre egyénibbé válnak: A végső termék kiválasztását nemcsak a viselő személyes felfogása határozza meg, hanem a törvényi előírások is.

Ezért kínálunk tetőtől talpig átfogó választékot – mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy biztonságos és stresszmentes legyen a munka.

Fedezze fel az összes újdonságot

Egyéni védőfelszerelés tetőtől talpig

Az egyéni védőeszközök biztosítják a szükséges biztonsági szintet a munkahelyen, és megóvják alkalmazottai egészségét a munkahelyen. Megvédi alkalmazottait az olyan potenciális veszélyektől, mint a leeső tárgyak, az UV-sugárzás vagy a vegyszerek, és ezáltal növeli a teljesítményüket. Fedezze fel személyi védőfelszereléseink teljes kínálatát – mert tudjuk, milyen veszélyek merülhetnek fel a munkahelyen.

Szolgáltatásaink az Ön számára

Minőségi szerszámok, munkaállomások és tárolóeszközök, valamint egyéni védőeszközök forgalmazójaként és gyártójaként személyi és úttörő szolgáltatást is képviselünk.

Tegye könnyebbé mindennapjait szolgáltatásainkkal és digitális alkalmazásainkkal:

Go to the Service overview

EGYSZERŰ BESZERZÉS: SZEMÉLYRE SZABOTT ÉS MEGBÍZHATÓ

eBusiness megoldások: Optimalizálja folyamatait és csökkentse a költségeket

eBusiness megoldásaink segítenek abban, hogy üzleti és beszerzési folyamatait hatékonyabbá tegye a feladatok és folyamatok automatizálásával vagy kiszervezésével. Ez lehetővé teszi a beszerzési folymatokkal kapcsolatos költségek és munka csökkentését.

Tudjon meg többet

Hoffmann Group LogisticCity: a sikeres logisztika záloga

A Hoffmann Group LogisticCity Európa legkorszerűbb szerszámlogisztikai létesítménye. Kihasználjuk a technológia legújabb vívmányait, hogy Ön mindig számíthasson kiemelkedő szállítási teljesítményünkre. Örömmel készítünk Önnek személyre szabott logisztikai koncepciókat.

Tudjon meg többet


Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz