Tippek a tablet kezeléséhez
Az alábbi tippek kifejezetten a "Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB tabletre vonatkoznak, de hasonlóan működhetnek más Android táblagépekkel is.
QR-kód beolvasása a „CM“ megnyitásához
Egyszerűen olvassa be a következő QR-kódot a mobileszközével a "Connected Manufacturing" programnak hosszú gépelés nélküli behívása érdekében. Ezután jelentkezzen be a Hoffmann Group Digitális Szolgáltatási Platformra a bejelentkezési adataival.
1. tipp: A kijelző egyedi testre szabása
A kijelző a táblagép beállításai segítségével egyénileg beállítható az optimális működés érdekében. A megjelenítés így teljesen másképpen nézhet ki a ugyanazon a mobileszközön:
1. példa megjelenítése
Kijelző kisebb nagyítással, a navigációs sáv látható, balra a menüsor görgethető
2. példa megjelenítése
Kijelző nagyobb beállítási nagyítással, a navigációs sáv nem látható, a menüsor balra a teljesen látható
Az alábbiakban néhány beállítás látható, amelyek segítségével a kijelzőt az egyéni igényekhez igazíthatja.
Lehetséges megjelenítési beállítások
A "navigációs sáv" elrejtése a látható terület nagyításához.
- Húzza a Gyorsbeállítási sávot egy ujjal lefelé.
- Érintse meg a Beállítások szimbólumot.
- Érintse meg a "Kijelző” pontot.
- Görgessen le a "Navigációs sávhoz" és érintse meg.
- Válassza a "Gesztusok teljes képernyőnél” mezőt.
"Fekvő mód" zárolása, hogy a kijelző ne forogjon automatikusan működés vagy szkennelés közben.
- Húzza a Gyorsbeállítási sávot egy ujjal lefelé.
- Érintse meg "A képernyő elforgatását"a fekvő mód rögzítéséhez.
Szabja testre a "Képernyő nagyítása" beállítást, hogy a tartalom lehetőleg görgetés nélkül közvetlenül látható, és az írás még mindig könnyen olvasható legyen.
- Húzza a Gyorsbeállítási sávot egy ujjal lefelé.
- Érintse meg a Beállítások szimbólumot.
- Érintse meg a "Kijelző” pontot.
- Érintse meg "Képernyő nagyítása" mezőt és mozgassa a csúszkát a zoom beállításához.
2. tipp: CM "Hozzáadása a kezdőképernyőhöz"
Adja hozzá a CM-et mobil készülékének kezdőképernyőjéhez, hogy az URL
hosszú beírása nélkül az bármikor megnyitható legyen egyetlen kattintással.
- Mobil készülékével egyszerűen olvassa be a QR kódot ennek a dokumentumnak az elején, vagy nyissa meg a böngészőt, és írja be egyszer manuálisan a CM-hez vezető linket.
- Ezután érintse meg a 3 pontos menüt a böngésző jobb felső részén.
- Válassza a "Hozzáadás a kezdőképernyőhöz” pontot.
- Erősítse meg a "Hozzáadás” gombbal. Ezután megtalálja a CM-et ikonként/applikációként a kezdőképernyőn.
Hint 3: Customize keyboard display
A "standard billentyűzet" helyett a mobil eszközön beállíthat "lebegő billentyűzetet". Ez nagyon egyszerűen bármikor mozgatható a fogd és vidd funkcióval annak érdekében, hogy a billentyűzeten kívül az összes beviteli mezőt folyamatosan figyelemmel kísérhesse, és ezáltal rugalmasabbá lehessen tenni az adatbevitelt.
- A standard billentyűzet megérintéséhez gépeljen egy beviteli mezőbe.
- Ezután érintse meg a második szimbólumot a billentyűzet jobb felső sarkában a választási lehetőségek megnyitásához
- Most válassza ki a "Lebegő billentyűzet” pontot.
Ha ezen kívül módosítani szeretné az átláthatóságot és a billentyűzet méretét, érintse meg a a Beállítások szimbólumot a billentyűzeten.
- Koppintson a "Billentyűzetkiosztás és visszajelzés" pontra.
- Érintse meg "Méret és átláthatóság" pontot és végezze el a kívánt beállításokat.
4. tipp: A billentyűzet és az RFID-olvasó egyidejű használata
Ha RFID olvasókészüléket használ, akkor két beviteli forrása van: a mobil eszközének billentyűzete és a csatlakoztatott RFID-olvasó. Mindkét beviteli forrás egyidejű használatához a következő lehetőséget kell aktiválnia a mobileszköz beállításaiban:
- Először győződjön meg róla, hogy az RFID-olvasó kapcsolódik a mobil eszközéhez.
- Húzza a Gyorsbeállítási sávot egy ujjal lefelé.
- Érintse meg a Beállítások szimbólumot.
- Érintse meg az "Általános kezelés” pontot.
- Érintse meg a "Nyelv és bevitel” opciót.
- Érintse meg "Standard billentyűzet" lehetőséget és aktiválja a "Képernyő billentyűzet” opciót.