RFID chipek, RFID kiegészítők és ajánlott berendezések
RFID chipek rendelése
Önnek egy RFID chip-re van szüksége minden szerszámbefogóhoz és minden olyan tartozékhoz, amelyet később azonosítani vagy lokalizálni szeretne. Ezen felül szüksége van egy RFID chipre minden lehetséges helyre (gép, tárolási hely, doboz, szerszámkocsi, fiók stb.). A megfelelő RFID chipek beolvasásával ezután digitálisan dokumentálhatja minden komplett szerszám vagy tartozék helyét, így azok bármikor lehívhatók.
Alternatív megoldásként QR-kóddal is dolgozhat. Ehhez szerezzen be QR kód matricákat, és helyezze el azokat a tárolási helyen vagy az alapbefogókon. Ezután az olvasás egy vonalkód vagy QR kód olvasóval történik, amely támogatja a QR kód funkciót.
RFID chipek és szerelési tartozékok
RFID olvasó és ajánlott készülékek
Az RFID chipek beolvasásához szükség van egy ún. RFID olvasóra. Ez az RFID olvasó toll USB porton keresztül csatlakoztatható asztali számítógéphez vagy mobil eszközhöz, és USB 2.0 porttal rendelkezik.
RFID chipek és szerelési tartozékok:
- RFID olvasó
- Tablet: Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB
- Okostelefon: Huawei P smart 2019
Optimális sok összekapcsolási folyamattal rendelkező állomásokhoz - pl. a szerszámbemérő készülék, mivel nincs szükség további tollra. - Applikáció: Hoffmann Linking App
Ha összekapcsolási folyamatokhoz okostelefonokat használ, akkor biztonsági okokból megfelelő applikációra van szükség.
Tartó RFID olvasó tollhoz és tablethez
Ha úgy döntött, hogy az RFID-olvasó tollat a "Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32 GB-os táblagéppel együtt használja, akkor a következő tartozékokat is ajánljuk a könnyű kezelés érdekében:
- C típusú USB adapterkábel, C – A típus
Ajánlás (adapter) - OtterBox Utility Series Latch II 25,4 cm (10") védőtok
Ajánlás (tartó)