BROSÚRÁK ÉS TERMÉK ADATLAPOK
Itt megtalálja nyomtatott prospektusaink digitális változatait böngészéshez és letöltéshez. Gyors és egyszerű módja annak, hogy információkat szerezzen legújabb innovációinkról és olyan sokrétű témákról, mint a forgácsolás, befogástechnika, csiszolás- és vágástechnika, méréstechnika, kéziszerszámok, munkaállomások és tárolóeszközök, egyéni védőeszközök és a Hoffmann Group Tool Services.


Új impulzusok a gyártáshoz
Ismerje meg az újdonságokat: egyszerűen minden a hatékony gyártáshoz




Nagy kiszerelés - Hatalmas előny
GARANT/HOLEX esztergaszerszámok akár 60% kedvezménnyel

Nagy kiszerelés - Óriási hatékonyság
GARANT / HOLEX forgácsoló szerszámok akár 59% kedvezménnyel

The new strategy for greater efficiency
The new GARANT PPC indexable inserts and solid carbide milling cutters for shorter process times and highest surface quality.
Online brosúra

Megkönnyítjük az erő felügyeletét
Az új Allmatic Sense sorozat - intelligens szorítóerő-felügyelet a sorozatgyártás maximális pontossága érdekében


Nagy kiszerlés - Alacsony ár
GARANT és HOLEX csiszolás- és vágástechnika akár 46% kedvezménnyel








GARANT Easyfix szerszámtároló rendszer
Optimalizálja a munkakörnyezetét tárolóink segítségével




A kezek - egyszerűen a legfontosabb szerszámunk
Minden hasznos információ a kézvédelemről



GARANT ST2 érdességmérő műszer
Az érdesség pontos és szabványos méréséhez és dokumentálásához