műhelyberendezések

Szerszámkiadó automata rendszerek - HOLEX & GARANT

Elérkezett a szerszámos szekrények evolúciójának következő lépcsőfoka a HOLEX ÉS GARANT termékekkel. Az okos eszközkezelő rendszerek segítségével hatékonyan és gyorsan rendszerezhetőek a szerszámok és áruk, ezáltal megkönnyítik a munkavégzést.

szerszámos szekrény

Az eszközkezelő rendszerek jövője: HOLEX 24seven

Az új HOLEX 24seven szerszámkiadó automata rendszer ötvözi az okos funkcionalitást a könnyű használattal. Érintőképernyőn keresztül lehetőség nyílik az intuitív kezelésre, a Plug & Play rendszerrel pedig az előkonfigurációnak köszönhetően egyszerű az üzembe helyezés.

Az azonnal használatra kész HOLEX 24seven SPACE a szerszám tároláson túl ideális személyi védőfelszereléshez, megmunkáláshoz, befogáshoz, csiszoláshoz és vágáshoz egyaránt. Az innovatív szerszámkiadó rendszer tárhelyet kínál 192 elem számára; nagy rekeszeiben pedig akár biztonsági cipő, munkavédelmi kesztyű, munkavédelmi ruházat, kéziszerszámok és egyéb szerszámok tárolására is lehetőség van.

Sőt, a Holex 24seven FLEX árukiadó rendszer akár 540 elem tárolására is alkalmas. A variálható rekeszosztásokkal kialakított árukiadó rendszer biztonsági kesztyűknek, csiszolókorongoknak, vágószerszámoknak, légzőkészülékeknek, hallásvédelmi eszközöknek, cserealkatrészeknek és apró alkatrészeknek is helyet biztosít.

műhelyberendezés

HOLEX 24seven FLEX

Akár 540 elem tárolására alkalmas, variálható rekeszosztásokkal. Például biztonsági kesztyűk, csiszolókorongok, vágószerszámok, légzőkészülékek, hallásvédelem, cserealkatrészek és apró alkatrészek esetében.

holex 24seven

HOLEX 24seven SPACE

Akár 192 nagy elemhez. Nagy rekeszek sok hellyel, például 10 pár cipő számára. Például biztonsági cipő, eldobható kesztyű, munkaruha, leesés elleni védelem, kéziszerszámok és egyéb eszközök is illeszkednek.

GARANT Tool24 árukiadó rendszerek

szerszámtároló szekrény

Moduláris rendszermegoldások a C-termékek hatékony kezeléséhez

A C-termékek ill. MRO termékek egyszerűsített beszerzésének kialakítása továbbra is nagy kihívást jelent a legtöbb vállalat számára. A C-termékek beszerzési mennyisége alacsony (20% alatti), de ezek okozzák az adminisztrációs beszerzési ráfordítások legnagyobb részét (80% felett) és ezért nagyon költségigényesek.

A GARANT Tool24 árukiadó rendszerrel fenntarthatóan optimalizálja a beszerzési folyamatát, valamint a szerszámokkal és használati eszközökkel való ellátását. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy a beszerzési stratégiáját teljes egészében egyetlen adatbázissal hajtsa végre. Ezáltal a beszerzési költségek és a raktárkészletek drasztikusan csökkenthetőek, ezzel egyidejűleg növekszik a C-termékek ellátási biztonsága.

Az eszközkezelő rendszerek jövője: A GARANT Tool24 árukiadó rendszerek

A GARANT Tool24 áru- és szerszámkiadó rendszerek komplett megoldást nyújtanak a termékek, szerszámok és kisalkatrészek beszerzéséhez, tárolásához és kiadásához. A rendszerek kifejezetten az ipari fémmegmunkáló és fémfeldolgozó üzemek számára készültek, de a gépjárműipar, gépgyártás, hajógyártás, a légiközlekedés és a gyógyászattechnika területén is használják őket.

Jelentős árelőnyök szerszámkiadó rendszerrel (akár 50% megtakarítási potenciál)

A Garant Tool24 árukiadó rendszerek lehetővé teszik az egyéni védőeszközök, üzemi eszközök és szerszám tárolás költségtudatossá alakítását. Az automatizálásnak köszönhetően csökkennek a költségek és alacsonyabb lehet a lekötött tőke. Valós idejű jelentéseivel és egyértelmű összerendelésével pedig a költségek is átláthatóak lesznek.

Kiforrott hatékonyság előnyök

A rövid közlekedési és keresési idővel nagyobb termelési kapacitás érhető el, míg az ERP rendszerekhez való kapcsolattal integrált logisztikai folyamatok is kivitelezhetőek. Használatával nem lesz szükség oktatásra, hiszen az útmutatókkal magától értetődőek az innovatív szoftvermegoldások.

Nagy működési és beruházási biztonság (24/7 minden műszakban)

Az árukiadó rendszer minden műszakban maximális ellátási biztonságot nyújt, előnyeit kiaknázva, testre szabott felépítésének köszönhetően pedig stabil, biztonságos jövővel számolhatunk. A műhely berendezése során mindig fontos gondolni a zárható szerszámos szekrény beszerzésére is, mint a biztonság záloga. A Garant Tool24 rendszerek segítségével ez is megoldódik: a kölcsönszerszámok és mérőeszközök nyomonkövethetőek.

Az innovatív szerszámkezelő szekrény alkalmazásával nem csak a munkafolyamatainkat tudtuk optimalizálni a rövidebb közlekedési utak és a szerszámok éjjel-nappal állandó elérhetősége következtében, hanem ezen felül a dolgozóink elégedettségét is nagy mértékben növeltük.


Jovany Krämer, raktár- és logisztikai vezető a DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH vállalatnál

szerszám tárolás

Eszközkezelő rendszerek típusai

A GARANT Tool24 áru- és szerszámkiadó rendszerek különböző kivitelekben kaphatóak:

fiókos szekrény, függőleges szekrény vagy egyenkénti kiadó szekrény vagy egyenkénti kiadó szekrény egyaránt elérhető a termékcsaládban. Nagy előnye továbbá, hogy minden szekrény modulszerűen kombinálható egymással.


Ez maximális rugalmasságot jelent az elrendezés területén – teljesen az Ön igényeinek megfelelően. Ezen felül a rendszerek gond nélkül bővíthetőek vagy átalakíthatóak.

A szekrény színe éppúgy egyedivé tehető, mind a fiók magassága vagy a rekesz mérete.

A fiókos szerszámtároló szekrény kialakítása fiókrendezőkkel és eForm keményhab betétekkel egyedileg konfigurálható.

Minden fém szerszámos szekrény kiváló minőségű komponensekkel rendelkezik a karbantartásmentes működtetés érdekében.

Fedezze fel az összes Tool24-szekrénykoncepciót itt:

fiókos szerszámos szekrény

GARANT Tool24 Smartline

Moduláris, robusztus árukiadó rendszer egyszerű és gyors kivételhez és betöltéshez. Különösen ajánlott szerszámokhoz, használati cikkekhez és más C-termékekhez.

zárható szerszámos szekrény

GARANT Tool24 PickOne

Rugalmas eszközkiadó rendszer innovatív dobrendszerrel külön szerszámok vagy áruk biztonságos kivételéhez.

eszközkezelő rendszerek

GARANT Tool24 Locker

Árukiadó rendszer különböző méretű rekeszekkel nagyobb termékek, valamint elektromos szerszámok vagy egyéni védőeszközök biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kiadáshoz.

GARANT Tool24 árukiadó rendszerek a nagyobb hatékonyság érdekében

Nézze meg a videón, hogyan növeli a GARANT Tool24 árukiadó rendszer az Ön beszerzésének hatékonyságát. Csökkentse drasztikusan a folyamatköltségeit és növelje ellátási biztonságát az Önre szabott megoldással, mely GARANT Tool24 Smartline fiókos és függőleges kiadó rendszerből, vagy az innovatív GARANT Tool24 PickOne és GARANT Tool24 Locker egyenkénti kiadó rendszerekből áll.

árukiadó rendszerek

Egyedi szoftvermegoldások

A GARANT Tool24 szoftverrel gyorsan és hatékonyan nyilvántarthatja a szerszámait, üzemi eszközeit és C-termékeit.

Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak. Ismerje meg a Garant Tool24 műhelyberendezések előnyeit:

Nagyon gyors kiadás

  • Többszöri kiadás / betöltés
  • Árukosár lefoglalása / kiadása
  • Kedvencek funkció a gyakran szükséges termékekhez
  • Kiadás, behelyezés,sztornózás minden képernyőről

Magától értetődő kezelés

  • Szöveges keresés/ élő keresés
  • Gyors felhasználó bejelentkezés PIN/RFID/ujjlenyomattal
  • Személyes nyitólap

Standard ellenőrző eszközök

  • Grafikus megjelenítés
  • Ugyanaz a felület a számítógépen és a Tool24-nél
  • Felhasználói / feladat / költséghely szintek
  • A jelentés megjelenése egyedileg konfigurálható
  • Küldés E-Mailben számítógépre

Mobil eszközhöz alkalmas

  • Hozzáférés tableteken vagy laptopokon keresztül
  • Automatikus kalibrálású szoftver
  • Árukosár lefoglalása a munkaállomásnál

Számos kapcsolódási lehetőség

  • Hálózati csatlakozó a céges hálózatra való kapcsolódáshoz
  • Kapcsolódás ERP rendszerekhez
  • Külső raktárhely kezelés
  • Központi adatbázis több Master rendszerhez.

Első osztályú szolgáltatás egy helyről

műhely berendezése

1. Tanácsadás

  • Globális tanácsadó hálózat
  • Igények elemzése és ellátási koncepciók

2. Tervezés

  • Standard rendszerek vagy egyedi megoldások.
  • Részlethű és gyakorlat szerinti rendszerméretezés
  • Csatlakozások megtervezése

3. Ajánlat

  • Kötelező érvényű és átlátható
  • Gazdaságossági számítás
  • Nagy tervezési és befektetési biztonság

4. Szállítás

  • A standard rendszerek raktárról elérhetőek
  • Egyedi megoldások rövid szállítási határidővel

5. Üzembe helyezés / oktatás

  • Helyszíni betanítás és képzés
  • Hivatalos átadás a projektért felelős személy részére.

6. After Sales

  • Szerviz forróvonal, karbantartási szerződések
  • Frissítési szolgáltatás és rendszerbővítések
  • Opcionálisan: Helyszíni szolgáltatások
    a rendszerszervező által

A GARANT termékek magas minősége, valamint a Hoffmann Group tervezési szakaszban nyújtott kitűnő tanácsadása
volt végül a döntő tényező abban, hogy a GARANT Tool24 Smartline rendszer mellett hozzuk meg döntésünket


Jovany Krämer, raktár- és logisztikai vezető a DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH vállalatnál

Szaktanácsadásra van szüksége?

Tanácsadó hálózatunk több mint 75 eBusiness szakértővel kompetens tanácsadást nyújt és Önnel közösen megtalálják a beszerzéseinek kezeléséhez optimális megoldást. Mindvégig támogatást nyújtunk Önnek a tanácsadástól a tervezésen keresztül egészen az üzembe helyezésig és oktatásig. Ha pedig ezután lennének még kérdései, természetesen továbbra is állunk a rendelkezésére.

Kapcsolat

További érdekes témák

Hatékonyabb gyártás a GARANT Tool24 & Connected Manufacturing segítségével

Ez lehetővé teszi, hogy teljes átláthatóság mellett kihasználja a termelésben rejlő teljes potenciált!

Connected Manufacturing

Szoftvermegoldás szerszámkezeléséhez. Így egyszerűen, nyugodtan dolgozhat!

Ratgeber C-Teile-Management

Útmutató a C-alkatrészek kezeléséhez

Ki a költségcsapdából át az ellátás biztonságába. Így működik!

Referenciák

Több mint 2.800 GARANT Tool24 sikeres telepítése 2014 óta.

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz