Munkaruházat: A biztonságos védelem szennyeződések, hideg és eső ellen
A munkaruházat védi Önt és a munkatársait a szennyeződésektől, a széltől és az időjárástól, valamint mechanikus hatásoktól a munkavégzés során ez tehát a biztonságos munkavégzés, sőt egyben a hatékonyság és teljesítmény záloga is.
Ezzel szemben a speciális védőruházatok optimális védelmet nyújtanak vegyszerek, hő vagy lángok ellen. Ezen felül a felirattal professzionálisan jelölt munkaruházat teszi teljessé a vállalatának a megjelenését és erősíti a munkatársainak a csapatszellemét.
A munkaruházatnál egyre inkább eltűnnek a határok a munkaruházat és az utcai funkciós ruházatok között: A funkcionalitás mellett a divatos szempontok is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak.
Ez növeli a dolgozók körében a munkaruházat viselésének elfogadását. Az új, rugalmas anyagok nagyobb kényelmet és jobb mozgásszabadságot biztosítanak.
Ezek szellőznek és vízlepergetőek. Például a térdeknél található Cordura betéteknek köszönhetően a munkaruha robusztus és védi a viselőjét.
Sokféle textília tetőtől talpig
Az ipari és szerviz munkaruházathoz tartoznak:
Ezen felül:
- Ingek
- Esőruházat
- Funkciós aláöltözet
- Sapkák és zoknik
Amire a munkaruha kiválasztásánál figyelnie kell
A minőségi munkaruházat kiválasztáskor négy kritérium játszik különösen fontos szerepet: biztonság, funkcionalitás és hosszú élettartam, valamint viselési kényelem.
Ehhez jön az illeszkedés és a megjelenés, melyek kihangsúlyozzák az ilyen jellegű munkaruha divatos jellegét.
A legfontosabb szempont a biztonság
A munkaruházatnak mindenekelőtt védenie kell a viselőjét – messzemenően jobban, mint egy normál ruházatnak. Ehhez a szakmai tevékenységtől függően más követelményeknek kell teljesülniük, például a műhelyben, a raktárban vagy a gyártás területén. Itt található néhány példa:
- Ipari munkavégzés: robusztus, strapabíró és iparilag mosható
- Munkavégzés szervizben: könnyű, elasztikus, szellőzik, rugalmas és izzadság felszívó
- Szabadtéri munkavégzés: véd az esőtől és az időjárástól
- Térdelő munkavégzés: speciális helyzetekben véd a megerősített szövet vagy a térdpárna következtében
Fontos: Vegyszerek, vágási sérülések, hő vagy más veszélyes anyagok elleni védelemhez a munkaruha már nem elegendő, hanem speciális védőruházat szükséges.
Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek:
Kapcsolat
Funkcionalitás a nagyteljesítményű anyagoknak köszönhetően
A különböző ruházati cikkek különböző anyagokban kaphatóak. A pamut természetes szálként például különösen bőrbarát, nedvszívó és kiegyenlíti a hőmérsékletet. Ezeket például olyan ingekhez és munkáspólókhoz használják, melyek közvetlenül érintkeznek a bőrrel.
A kevert szövetet a következő tulajdonságok jellemzik: strapabíró, könnyen ápolható, színtartó és alaktartó. Ez tipikusan a munkásnadrágok anyaga, alkalmas nadrágokhoz, kantáros nadrágokhoz vagy overálokhoz. A poliészter könnyen ápolható, gyorsan szárad és jól kiegyenlíti a hőmérsékleteket. A szövetet például szellőző téli kabátokhoz használják. Munkás kabátokhoz - főként munkás téli kabát esetében - és nadrágokhoz nagyon kedvelt Hightech anyag a Softshell, olyannyira, hogy a softshell kabát a hétköznapi viseletben is elterjedt, a Helly Hansen munkaruházat, a softshell dzseki és softshell kabátok például kifejezetten népszerűek. Univerzális anyagként strapabíró, könnyű és sztreccs tulajdonságának köszönhetően kellemes viselet.
Kényelmes viselet és jó illeszkedés az optimális munkavégzés érdekében
A viselési kényelem, a könnyebb munkavégzés és a dolgozók általi elfogadás növelése érdekében a modellek kiválasztásánál ügyeljen a különleges minőségi jellemzőkre. Fontos, hogy a munkaruha igazodjon a mindenkori tevékenységi területhez:
Ipari/szerviz terület:
- Sztreccs betétek – a szabad mozgás érdekében minden helyzetben
- Gyakorlatnak megfelelően elhelyezett zsebek – minden gyorsan kéznél van
- Előformázott ujjak és térdek – anatómiailag illeszkedik az erőkifejtés csökkentése érdekében
- Háromszoros francia varrás – extrém terhelést is elvisel
- Hosszított hátrész – előre hajolt munkavégzésnél is mindig védelmet nyújt
- Cordura erősítések a térdnél – extrém igénybevételekhez és térdelő munkavégzéshez
Elsősorban időjárás ellen védő ruházatnál fontos:
- Állítható bőségű ujjpántok – csökkentik a hideg beáramlását
- Lezárt varrások – a 100 %-os vízzárás érdekében
- Fleece bélésű gallér – a még kényelmesebb viselet érdekében
- Állítható bőségű kapucni – a jobb illeszkedés és jó látás érdekében"
A három réteg elve az optimális időjárás elleni védelem érdekében
Az olyan külső hatások elleni védelemhez, mint a hideg, a szél vagy az időjárás, a minőségi munkaruházat 3 réteg elve szerinti viselése az optimális. Az alsóruházat, középső réteg és az időjárástól védő ruházat kombinációja nyújt optimális védelmet a viselőjének.
A legalsó réteg, mely szorosan illeszkedik a testhez, gondoskodik a nedvesség optimális elvezetéséről. Így a bőr megerőltető munkavégzés esetén is száraz marad. A második réteg, hőszigetelő közbenső réteg vagy Midlayer védi a testet a kihűléstől és a nedvességet kifelé vezeti el. A legfelső réteg, az időjárás elleni védelem szellőzik és robusztus és könnyen ápolható anyagból készül. Optimális védelmet nyújt eső, szél és hideg ellen.
A megjelenés sem lehet utolsó
A biztonság és komfort mellett a stílus sem maradhat el, így ugyanis a munkavállalók viselési hajlandósága és komfortérzete is nagyban növelhető. Női munkaruházat esetén - például pólók - szinte magától értetődő a szűkített szabás, de ennyiben nem merülhet ki a megjelenés kérdése. Kínálatunkban ezért sokféle divatos munkásnadrág - női és férfi munkásnadrág, hosszú és rövid munkásnadrág, sokzsebes munkásnadrág, kantáros munkásnadrág vagyis munkás overál és persze stílusos munkás póló érhető el.
A női munkavédelmi kabát sajátossága például a szűkített derékvonal, ami az illeszkedés mellett a megjelenést is szolgálja. Ezzel szemben a munkavédelmi kabát férfi verziójában ilyen speciális szabásra nincs szükség. Ugyanez a megoldás terjedt el a munkaruházat póló szabásában is.
Kompetens tanácsadás és egyed ruházat jelölés
A Hoffmann Group termékkínálatában neves gyártók minőségi munkaruházatát találja, melyeket magas minőség, funkcionális anyagok és jó megjelenésű design jellemez. A széles választékban sokféle munkaruha érhető el: férfi és női munkásnadrág, munkáskabát, póló, pulóver és zokni is. A női munkaruházat terén különösen fontos a megfelelő szabás és kialakítás, épp ezért már kifejezetten divatos munkásnadrág, lábbeli és munkáskabátok is kaphatóak. Pulóverek, melegítő felsők, kapucnis pulóverek és galléros pólók, sőt, munkaruházat tartozékok esetén is érdemes körülnézni a kínálatunkban.
Specialistákból álló kompetens csaptunk szívesen szolgál Önnek egyéni tanácsadással a munkaruha olyan összeállításában, mely optimálisan alkalmas az Ön munkatársainak. Személyesen, telefonon vagy E-Mailben állunk rendelkezésére.
Ruházat jelölése
Ezen felül lehetőséget kínálunk arra, hogy vállalatának munkaruházatát professzionális jelöléssel lássa el. Akár hímzés, hímzett logó, transzfernyomat vagy lézeres gravírozás – a munkavédelmi kabát, munkásnadrág - akár kantáros munkásnadrág, hosszú vagy rövid munkásnadrág - és galléros munkás póló is alakítható az Ön üzemi designja szerint, így egységes megjelenést biztosít és erősíti a dolgozók vállalati identitását.
A munkaruházatok törvényi előírásai
Mivel a munkaruha célja, hogy védje a dolgozót, a felhasználási területtől függően különböző szabványokat kell teljesítenie.
A három legfontosabb:
- EN 343: Szél- és vízálló ruháza
- EN 342: Tanúsított hideg elleni védelem
- EN 14404: Térdvédő térdelő helyzetben végzett munkához
A munkaruházattal kapcsolatos gyakori kérdések
Hogyan választom ki a helyes munkaruházatot és hogyan találom meg a helyes méretet?
A Hoffmann Group specialistái szívesen nyújtanak segítséget az Önnek és az Ön munkakörnyezetében felmerülő követelményeknek megfelelő munkaruházat kiválasztásában.
Katalógusunkban a gyártók mérettáblázatai hasznos iránymutatást jelentenek, amit szakértőink általi tanácsadással és próbalehetőséggel egészítünk ki.
Miért kell ügyelni a munkaruházatnál a minőségre?
A jó minőségű munkaruházat az alacsonyabb minőségű munkaruházathoz képest jobb védelmet nyújt.
Ezen felül a minőségi ruhaneműk robusztusabbak és ezáltal tovább használhatóak. A robusztus kialakítás persze nem párosul nehéz viselettel, remek példa erre egy softshell kabát, ami épp annyira strapabíró, amennyire könnyed. A prémium alapanyag a téli munkavédelmi kabát esetében a hőtartást is biztosítja.
A kiváló minőségű munkaruha hosszú távon költséget takarít meg és így kifizetődik.
Hogy tudom a munkaruházatot jelöléssel ellátni?
A ruházatok jelölését a házon belüli ruházat jelölő részlegünk végzi a nürnbergi logisztikai központban. A kívánt eredmény különböző eljárásokkal érhető el:
Hímzés, transzfer eljárás, plotter jelölés vagy lézeres gravírozás. Az Ön emblémájának a készleten tartása következtében a kis mennyiségű elektronikus utánrendelés is könnyen lehetséges.
Segítünk annak eldöntésében, hogy az Ön esetében melyeik eljárás a legmegfelelőbb.
Kérdései vannak? Tanácsadást kér az egyéni védőeszközök területén?
A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:
- Egyéni tanácsadást is nyújtunk
- Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák, képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)
Az egyéni védőeszközök közé tartozik még: a szemvédelem, légzésvédelem, hallásvédelem, lábvédelem, kézvédelem, fejvédelem, zuhanásvédelem, védőruházat és bőrvédelem.
Tovább az áttekintéshez