Softshell Mellény (3L) Black S R

Cikkszám: TK51BKRS
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
Cikkszám TK51BKRS
EAN / GTIN 5036108158829
Gyártó száma TK51BKRS

Leírás

Leírás:

A TK51 modell egy divatos mellény mely a legújabb technológiával készül. Víz és szélálló, könnyű viselet. A hagyományos polár mellény egy lehetséges alternatívája.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
  • Telefontartó zseb
  • Zippzáros zsebek
  • Zsinórral állítható szegély
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • 3 réteg
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz