Leírás:
Ez a rendkívül innovatív, vízálló és rendkívül légáteresztő nadrág számos hasznos funkcióval büszkélkedhet, beleértve a fényvisszaverő szalagokat, a biztonságos zippzáras tárolózsebeket, a külső térdvédő zsebeket, a zárt zsebeket és az extra hosszú oldalsó zippzárakat a könnyű fel- és levétel érdekében. Magasított, párnázott hátpanellel rendelkezik, amely melegen és védve tartja a derekat. Az elegáns, karcsúsított szabás és a modern design garantálja, hogy viselője kitűnjön a tömegből.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
- Bélés nélkül
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;