PW3 esőnadrág Black L R

Cikkszám: T604BKRL
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
Cikkszám T604BKRL
EAN / GTIN 5036108352784
Gyártó száma T604BKRL

Leírás

Leírás:

Ez a rendkívül innovatív, vízálló és rendkívül légáteresztő nadrág számos hasznos funkcióval büszkélkedhet, beleértve a fényvisszaverő szalagokat, a biztonságos zippzáras tárolózsebeket, a külső térdvédő zsebeket, a zárt zsebeket és az extra hosszú oldalsó zippzárakat a könnyű fel- és levétel érdekében. Magasított, párnázott hátpanellel rendelkezik, amely melegen és védve tartja a derekat. Az elegáns, karcsúsított szabás és a modern design garantálja, hogy viselője kitűnjön a tömegből.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
  • Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
  • Bélés nélkül
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz