BizTex SMS FR overál Type 5/6 White XXXL R

Cikkszám: ST80WHRXXXL
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
Festék weiß
Unisex méret 3XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ST80WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108262755
Gyártó száma ST80WHRXXXL

Leírás

Leírás:

Az új SMS FR overál innovatív, nem szőtt anyagból készül. Antisztatikus és lángmentes, lélegző és kényelmes szabású. Védelmet biztosít veszélyes porok és fröccsenések ellen, miközben lángmentes tulajdonságokkal is rendelkezik.

Jellemző:

  • Garantált lángállóság a ruha teljes élettartama alatt
  • Lélegző SMS anyag
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Lezárható viharlebeny az extra védelemért
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • CE-CAT III
  • Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Alapanyag:

Shell szövet: Biztex SMS FR
Héj összetétele: BizTex™ SMS
Héj súlya gm: 55
Héj súlya oz: 1.5
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz