Leírás:
Az új SMS FR overál innovatív, nem szőtt anyagból készül. Antisztatikus és lángmentes, lélegző és kényelmes szabású. Védelmet biztosít veszélyes porok és fröccsenések ellen, miközben lángmentes tulajdonságokkal is rendelkezik.
Jellemző:
- Garantált lángállóság a ruha teljes élettartama alatt
- Lélegző SMS anyag
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- CE-CAT III
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Ezt a terméket kartonban értékesítik
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
Alapanyag:
Shell szövet: Biztex SMS FR
Héj összetétele: BizTex™ SMS
Héj súlya gm: 55
Héj súlya oz: 1.5
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;