Bizflame Rain Hi-Vis antisztatikus FR lángálló mellény Orange XXXL R

Cikkszám: S776ORRXXXL
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
Cikkszám S776ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108248605
Gyártó száma S776ORRXXXL

Leírás

Leírás:

A Bizflame Rain HV családunk nagyszerű kiegészítője, ez a többfunkciós, jól láthatósági mellény, láng- és vegyszerálló, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. A viharlebeny alatt rejtett mobiltelefon zseb található a könnyű hozzáférés érdekében és a steppelt lángálló bélés maximális védelmet és kényelmet biztosít.

Jellemző:

  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
  • Belső mellzseb
  • Alsó tépőzáras zsebek
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Antisztatikus
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% modakril lángálló
Töltet összetétele: 100% modakril lángálló
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz