Vanquish nadrág Dark Navy M R

Cikkszám: S556DNRM
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
Cikkszám S556DNRM
EAN / GTIN 5036108362127
Gyártó száma S556DNRM

Leírás

Leírás:

Egy modern nadrágstílus, amely a PWR Rainwear kollekcióhoz kötődik. A Vanquish nadrág rendkívül vízálló és lélegző Portwest Extreme anyagot használ, ragasztott varratokkal a teljes védelem érdekében. Teljesen elasztikus, állítható derékszíjjal.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Kopásálló oxford poliészter
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
  • Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Új szín
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj összetétele: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz