Outcoach esőkabát Black M R

Cikkszám: S555BKRM
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
Cikkszám S555BKRM
EAN / GTIN 5036108288496
Gyártó száma S555BKRM

Leírás

Leírás:

Ez a nagy teljesítményű kabát maximálisan lélegző, víz- és szélálló. Rendkívül tartós külső anyaggal és hálós béléssel rendelkezik. Vízálló zippzár, ergonomikus viharkapucni és praktikus tárolózsebek jellemzik. Sportos kialakítás biztosítja az igényes megjelenést.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Kopásálló oxford poliészter
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Vízálló zippzárok, melyek megakadályozzák a víz behatolsását
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Praktikus rejtett kapucni
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáros zsebek
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj összetétele: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz