Leírás:
Ez a kabát kiváló vízálló védelmet, kényelmet, meleget és kiváló minőséget kínál. A zippzáros nyílás a belső derékrészen megkönnyíti a feliratozást, céges arculat kialakítását. Komfortos fazon, többfunkciós zsebek, állítható tépőzáras mandzsetták.
Jellemző:
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Belső mellzseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
- Szigetelő vattabélés
- Praktikus rejtett kapucni
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;