All Weather Protection szigetelt dzsekik Fekete S

Cikkszám: S505BKRS
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
Cikkszám S505BKRS
EAN / GTIN 5036108272174
Gyártó száma S505BKRS

Leírás

Leírás:

Limax téli kabát

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Meleget és komfortot biztosító polár bélés
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz