Iona Lite nadrág Navy XS R

Cikkszám: S481NARXS
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
Cikkszám S481NARXS
EAN / GTIN 5036108144044
Gyártó száma S481NARXS

Leírás

Leírás:

Kényelmes szabású, munkanadrág fölé viselhető esővédő nadrág. Oldalzsebekkel készül, melyeken keresztül hozzáférhetőek a munkanadrág zsebei. A fényvisszaverő csíkok garantálják a biztonságos láthatóságot.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Kopásálló oxford poliészter
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Oldalsó zsebek
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz