Hi-Vis kifordítható mellény Yellow 5XL R

Cikkszám: S469YER5XL
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
Cikkszám S469YER5XL
EAN / GTIN 5036108041916
Gyártó száma S469YER5XL

Leírás

Leírás:

Bélelt mellény, mely melegen tart mindkét viselési mód esetén. A láthatósági oldal szükség esetén extra biztonságot nyújt a munkavégzéshez. Applikálható az S468-al.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Szigetelő vattabélés
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
  • Interaktív belső ruha
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • CE minősítés
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 260
Bélés súlya oz: 7.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz