Iona 4 az 1-ben Bomber dzseki Navy L R

Cikkszám: S435NARL
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
Cikkszám S435NARL
EAN / GTIN 5036108247011
Gyártó száma S435NARL

Leírás

Leírás:

Sokoldalú és kényelmes védelem minden időjárási körülmény ellen. Jellemzői közé tartozik a kivehető szőrmebélés és gallér, valamint a zippzáras ujjak, így ez az alkalmazkodó ruhadarab ideális a változékony időjáráshoz. A számos zippzáras külső és belső zseb kiváló személyes biztonságot nyújt, míg a fényvisszaverő szalag növeli a láthatóságot gyenge fényviszonyok között.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Kopásálló oxford poliészter
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
  • Kötött mandzsetta és szegély
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Levehető kapucni
  • Lecipzározható szőrme gallér
  • Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Ez a termék rendkívül sokoldalú és többféle módon is viselhető
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter szőrmebélés
Bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 365
Bélés súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz