RS kifordítható mellény Navy S R

Cikkszám: S418NARS
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
Cikkszám S418NARS
EAN / GTIN 5036108144372
Gyártó száma S418NARS

Leírás

Leírás:

Speciális Ripstop szakadásmentes alapanyagból készülő, nagy mozgásszabadságot biztosító, strapabíró mellény. Kifordítható, belső része bolyhosodásmentes polár anyagból készül. Három közkedvelt színben elérhető, kényelmes szabással és zippzáros zsebekkel.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Meleget és komfortot biztosító polár bélés
  • Telefontartó zseb
  • Zippzáros zsebek
  • Zsinórral állítható szegély
  • Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
  • Showerproof ellenáll enyhébb eső esetén
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal
Bélés szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Bélés összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 260
Bélés súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz