Classic mellény Navy M R

Cikkszám: S415NARM
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
Cikkszám S415NARM
EAN / GTIN 5036108136810
Gyártó száma S415NARM
L-szám L01840 14

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb mellény modellünk, mely vízálló alapanyagból készül, többzsebes kivitelben. Mobiltelefontartó zsebbel ellátva.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kézmelegítő zsebek
  • Tolltartó zseb
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
  • Showerproof ellenáll enyhébb eső esetén
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Zsinórral állítható szegély

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz