Shetland mellény Bottle Green XXXL R

Cikkszám: S414BGRXXXL
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
Cikkszám S414BGRXXXL
EAN / GTIN 5036108020676
Gyártó száma S414BGRXXXL

Leírás

Leírás:

A klasszikus mellény minden tulajdonságával rendelkezik, többzsebes kivitelben. Mobiltelefontartó zsebbel és zippzáros belsőzsebbel készül.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Pamut bélés a hozzáadott stílusért
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kézmelegítő zsebek
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés szövet: 100% pamut Tartan
Bélés összetétele: 100% pamut Tartan
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 130
Bélés súlya oz: 4
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz