Leírás:
A klasszikus mellény minden tulajdonságával rendelkezik, többzsebes kivitelben. Mobiltelefontartó zsebbel és zippzáros belsőzsebbel készül.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Pamut bélés a hozzáadott stílusért
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kézmelegítő zsebek
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés szövet: 100% pamut Tartan
Bélés összetétele: 100% pamut Tartan
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 130
Bélés súlya oz: 4
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;