Glasgow mellény Navy XL R

Cikkszám: S412NARXL
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
Cikkszám S412NARXL
EAN / GTIN 5036108044375
Gyártó száma S412NARXL

Leírás

Leírás:

Stílusos mellény munkavégzéshez vagy szabadidős tevékenységekhez. Kényelmes viselet a hűvös napokra.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Belső mellzseb
  • Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít
  • Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés szövet: 100% Nylon
Bélés összetétele: 100% Nylon
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz