Leírás:
Modern, kéttónusú klasszikus mellény. Többfunkciós- és telefontartó zsebekkel készül. A vattabélés meleget biztosít viselőjének.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Belső mellzseb
- Zippzáros zsebek
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Telefontartó zseb
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- CE minősítés
- Elérhető 3XL méretig
- Új szín
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható