Hosszabbító 1/2″ 500 mm

Cikkszám: S.217
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.217
EAN / GTIN 3148510579603
Gyártó száma S.217
L-szám L60130 3349

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: fényes krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • négyzet [″]: 1/2
  • [g]: 840

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz