Dugókulcs , Hajtás négyszöghajtás 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV®-tizenkétoldalú profil , SW 13/16″.

Cikkszám: S.13/16
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.13/16
EAN / GTIN 3148510545004
Gyártó száma S.13/16
L-szám L60130 4513

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 24.6
  • d1 [mm]: 28.6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 96

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz