Leírás:
Ez a speciális mellényt úgy tervezték, hogy kényelmes és biztonságos legyen a vasútipálya menti használatra. Olyan funkciókkal, mint a gumírozott , hát kialakítás és zippzáras záródás.
Jellemző:
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 4 pontos szakadási funkció a vállaknál és az oldalsó varratoknál
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 4XL méretig elérhető
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható