Leírás:
A fényvisszaverő szalag ezen a népszerű közlekedési mellényen RWS konfigurációban van a nagyobb láthatóság érdekében. A forradalmi kialakítású vezetői mellény egyesíti a mellény könnyű súlyát a zsebek praktikusságával. Ideális azokban a helyzetekben, amikor a kabát túl meleg lehet. Átlátszó azonosító zseb a biztonsági kártyák számára
Jellemző:
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Belső alsó nyitott zsebek
- Telefon és tolltartó zseb
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- 4XL méretig elérhető
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható