RWS Mellény Orange 4XL R

Cikkszám: R476ORR4XL
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
Cikkszám R476ORR4XL
EAN / GTIN 5036108383290
Gyártó száma R476ORR4XL

Leírás

Leírás:

A fényvisszaverő szalag ezen a népszerű közlekedési mellényen RWS konfigurációban van a nagyobb láthatóság érdekében. A forradalmi kialakítású vezetői mellény egyesíti a mellény könnyű súlyát a zsebek praktikusságával. Ideális azokban a helyzetekben, amikor a kabát túl meleg lehet. Átlátszó azonosító zseb a biztonsági kártyák számára

Jellemző:

  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Belső alsó nyitott zsebek
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • 4XL méretig elérhető
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz