PW3 Softshell Kabát (3L) Black/Zoom Grey S R

Cikkszám: PW378BZRS
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
Cikkszám PW378BZRS
EAN / GTIN 5036108382408
Gyártó száma PW378BZRS

Leírás

Leírás:

Ez a tökéletes kabát hideg és nedves körülmények között végzett munkához. 3 rétegű anyag, meleg, szálcsiszolt gyapjú belsővel, a PW3 nadrágcsalád kiegészítésére tervezték.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Zsinórral állítható szegély
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • 3 réteg
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz