PW3 Class 1 zippzáros téli kapucnis pulóver Yellow/Black M R

Cikkszám: PW377YBRM
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
Cikkszám PW377YBRM
EAN / GTIN 5036108391813
Gyártó száma PW377YBRM

Leírás

Leírás:

A PW3 Class 1 zippzáros téli kapucnis pulóvert jellegzetes dizájn jellemzi, amely a Portwest HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagot és a kortárs kontrasztos paneleket ötvözi. Kivételes kényelmet és meleget, 2 tágas zippzáras oldalzsebet, tágas szabást és puha tapintású anyagot kínál.

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Meleget és komfortot biztosító polár bélés
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés szövet: 100% poliészter Borg gyapjú
Bélés összetétele: 100% poliészter Borg gyapjú
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Bélés súlya gm: 300
Bélés súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz