Leírás:
A PW3 Class 1 zippzáros téli kapucnis pulóvert jellegzetes dizájn jellemzi, amely a Portwest HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagot és a kortárs kontrasztos paneleket ötvözi. Kivételes kényelmet és meleget, 2 tágas zippzáras oldalzsebet, tágas szabást és puha tapintású anyagot kínál.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés szövet: 100% poliészter Borg gyapjú
Bélés összetétele: 100% poliészter Borg gyapjú
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Bélés súlya gm: 300
Bélés súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható