PW3 Hi-Vis kifordítható mellény Orange/Black L R

Cikkszám: PW374OBRL
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
Cikkszám PW374OBRL
EAN / GTIN 5036108319176
Gyártó száma PW374OBRL

Leírás

Leírás:

Innovatív stílusos mellény olyan praktikus megoldásokkal, mint a folttaszító bevonat és a fényvisszaverő tulajdonság. Optimális kényelmet és hőtartást biztosít, míg a kifordítható funkció nagyon jól alkalmazkodik mind a munka, mind pedig a szabadidő számára.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Magas minőségű steppelt bélés a maximális hőszigetelés érdekében
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Megfordítható első zár
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • CE minősítés
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Sokoldalú, kétfunkciós kabát
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz